XXS30P8PPM12 Czujnik ultradźwiekowyTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2185136.jpg.
XXS30P8PPM12 Czujnik ultradźwiekowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - ULTRASONIC SENSORS
Nr Katalogowy: 
XXS30P8PPM12
Kod EAN: 
3389119644990
Symbol Sonepar: 
P10087866
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The XX range is an offer of sensors using the ultrasonic technology for the detection of any material, without contact. This diameter 30mm cylindrical ultrasonic sensor (diffuse system), has a straight detection axis and a sensing distance of 8 meters. It has NO or NC functions configurable by software and 2 PNP solid-state digital outputs. E2 and ECOLAB certified, this ultrasonic sensor is suitable for use in harsh conditions. It can operate in very cold (-25°C) and hot environments (+70°C). Its sensing distance is 8m (adjustable). Its detection window is adjustable remotly or by using the external teachbutton XXZPB100. It has a supply voltage of 12V to 24V DC. This sensor is configurable by software. The software enables users to quickly find the optimal sensing solution for their applications. An interface unit connects the sensor to the PC via a USB connection. This sensor features a cylindrical boby, diameter 30mm, made of plastic (PBT) and a M12, 5-pin connector. The sensing face is made of epoxy, resin and rubber. It weighs 0.210kg. It has LED indicators for output state and echo state. This general purpose ultrasonic sensor is suitable for assembly, conveying and packaging applications. It is cULus with class 2 power supply, E2, EAC, RCM and ECOLAB certified. It meets EN/IEC 60947-5-2, UL 508 and CSA C22.2 n° 14 standards. Dedicated pre-wired connectors (straight or elbowed) and a fixing clamp can be purchased separately. This Ø30 sensor features a M12 connector for an easy connection. It can easily be mounted with the fixing clamp XXZB130, to be ordered separately. The XX range Ultrasonic Sensors perform contactless, reliable, and high-performance detection regardless of the target’s shape, texture, color, or transparency. Capable of withstanding even the harshest industrial environments, XX Ultrasonic Sensors operate in diffuse, reflex, and thru-beam modes

Dane techniczne

Długość czujnika
43.2 mm
Maksymalny prąd wyjściowy
100 mA
Szerokość czujnika
43.2 mm
Temperatura otoczenia
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
30 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 24 V
Zakres pomiaru odległości
290 - 8000 mm
Średnica czujnika
30 mm
Powtarzalność względna
0.1 %
Strefa martwa
290 mm
Sposób łączenia na wyjściu
PNP
Rodzaj funkcji przełączania
Programowalny/konfigurowalny
Rodzaj napięcia
DC
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP67
Rodzaj połączenia elektrycznego
Złącze wtykowe M12
Możliwość synchronizacji
Tak
Procedura strojenia
Teach-In
Rodzaj materiału powierzchni aktywnej czujnika
Inne
Rodzaj wyjścia analogowego
4 mA ... 20 mA

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar