This straight female connector is an improved connection of sensors to the enclosure. The range of machine wiring connectors and cord sets has been designed for optimal ease of use, simplified connection, and quick safe reference identification. It is an M8 3-pin straight female connector with solder terminals. It has a metal collar, screw on cable connector fixing, and M9.5 cable gland. It has a rated operational voltage of 60VAC and 75VDC and a rated current of 4A. It is IP67 rated. The enclosure is made of plastic with metal collar. It weighs 0.01kg. Ideal for material handling, packaging, labelling, assembly, lift, escalators or food and beverage industries. This product is certified by CULus. The XZ offer of machine cabling accessories includes a wide range of cordsets, connectors and connection boxes
Dane techniczne
Dla kabla o średnicy
9.5 - 9.5 mm
Dopuszczalna średnica kabla
0.56 - 0.56 mm
Liczba styków
3
Liczba styków danych
3
Napięcie znamionowe
60 V
Przekrój poprzeczny przewodu
0.25 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.25 mm²
Prąd znamionowy In
4 A
Rozmiar gwintu (metryczny)
8
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Średnica złącza wtykowego
8 mm
Sposób doprowadzenia przewodów
Prosty
Rodzaj gniazda do czujników i członów wykonawczych
M8
Liczba biegunów
3
Ekranowany
Nie
Rodzaj obudowy
Prosty
Model
Żeński (gniazdo)
Z blokadą
Nie
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP67K
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie lutowane
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Pin/sztyft
Z przewodem ochronnym
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94