XZCP0266L5 Kabel F8TELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2183760.jpg.
XZCP0266L5 Kabel F8
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EL - CABLES AND CONNECTORS
Nr Katalogowy: 
XZCP0266L5
Kod EAN: 
3389110762990
Symbol Sonepar: 
P00613629
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze żeńskie, Ø 8mm, 3-pin., kolanowe z kablem, długość 5m. akcesoria / oddzielna kategoria części: wyposażenie — okablowanie - akcesoria / oddzielny typ części: złącza oprzewodowane - nazwa serii: uniwersalny. Zalety: Solidna więź. Gama komponentów do okablowania została opracowana, z myślą o tym aby była jak najbardziej przyjazna dla użytkownika, umożliwiając mu szybkie i łatwe podłączenie, po natychmiastowym zidentyfikowaniu komponentów.... Zastosowanie: Szybki, wysokiej klasy zestaw łączeniowy pasujący do wszystkich czujników., Maszyny przemysłowe: montaż, pakowanie, taśmociągi.. Zalety: Technologia, która słyszy Twoje wymagania. Bardzo szeroka gama czujników ultradźwiękowych, umożliwia znalezienie odpowiedniego produktu do twoich potrzeb dzięki:, bardzo szerokiej gamie wykonań, począwszy od najbardziej kompaktowego na rynku aż po wykonanie Ø 30mm z 8m strefą detekcji, inteligentnemu i prostemu zaprogramowaniu urządzenia, wykonaniu ze stali nierdzewnej itp.... Zastosowanie: - Główne sektory: pakowanie, produkcja samochodów, przemysł papierniczy, maszyny, przemysł spożywczy i wiele innych.. Zalety: Innowacja używając jednego produktu. Wraz z Osiconcept, inteligentnym samouczącym się systemem, odkryj pierwsze urządzenie, które może pracować w pięciu różnych trybach.... Zastosowanie: - Małe maszyny, kontrola dostępu, zliczanie., Montaż, pakowanie, taśmociągi.. Zalety: Inteligentna innowacja.. Czujniki zbliżeniowe z gamy Osiconcept , to inteligentne urządzenia uczące się metalowego otoczenia, co znacznie upraszcza zaprogramowanie urządzenia. Płaski design i kompaktowość umożliwiają ulepszonąwspółpracę z maszyną.. Zastosowanie: - Maszyny do montażu, robotyka, obróbka maszynowa, pakowanie, taśmociągi, Przemysł spożywczy..

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 80 °C
Długość kabla
5 m
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
60 V
Prąd znamionowy In
4 A
Rezystancja skrośna
5 MΩ
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Kątowy
Rodzaj wtyku, w obudowie
Żeński (gniazdo)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Inne
Kolor izolacji kabla
Czarny
Rodzaj materiału osłony przewodu
Poliuretan (PUR)
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Rodzaj kabla
Wielożyłowy
Materiał pokrycia styków
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Materiał styków
Inne
Rodzaj przewodu
Wielożyłowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar