YnTKSYekw 1x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowejBITNER

files/fotob/1358485.jpg.
YnTKSYekw 1x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
YNTKSYEKW
Nr Katalogowy: 
TN0100
Kod EAN: 
5902956139825
Symbol Sonepar: 
P00397207
Jednostka miary: 
km
Konfekcjonowanie: 
do cięcia
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Kable sygnalizacji pożaru do układania na stałe

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 70 °C
Liczba skrętek
1
Liczba żył
2
Przybliżona średnica zewnętrzna
4.2 mm
Średnica żyły
0.8 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Materiał izolacji żyły
Polichlorek winylu (PVC)
Kolor powłoki/izolacji
Czerwony
Struktura skrętki
Pary
Ekran wspólny
Folia
Ekran na wiązkach
Brak
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-3-24
Pancerz
Nie
Ułożenie skrętek
Pęczki
Podtrzymanie funkcji
Nie
Dozwolone jako kabel zewnętrzny
Nie
Uszczelnienie wzdłużne kabla
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Uszczelnienie poprzeczne kabla
Nie
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja właściwości użytkowych DoP/CPR
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

YnTKSYekw 10x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
Porównaj
BITNER
TN0107

YnTKSYekw 10x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji...

YnTKSYekw 10x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
YnTKSYekw 1x2x1,0 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
Porównaj
BITNER
TN0108

YnTKSYekw 1x2x1,0 czerwony Przewód do instalacji...

YnTKSYekw 1x2x1,0 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
YnTKSYekw 1x4x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
Porównaj
BITNER
TN0101

YnTKSYekw 1x4x0,8 czerwony Przewód do instalacji...

YnTKSYekw 1x4x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
YnTKSYekw 2x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
Porównaj
BITNER
TN0102

YnTKSYekw 2x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji...

YnTKSYekw 2x2x0,8 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
YnTKSYekw 2x2x1,0 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
Porównaj
BITNER
TN0109

YnTKSYekw 2x2x1,0 czerwony Przewód do instalacji...

YnTKSYekw 2x2x1,0 czerwony Przewód do instalacji przeciwpożarowej
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar