Z czujnikiem podłogowym i powietrznym 16A TermostatLEGRAND

files/fotob/.
Z czujnikiem podłogowym i powietrznym 16A Termostat
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENSTO ECO
Nr Katalogowy: 
ECO16BT-E
Kod EAN: 
6438100339098
Symbol Sonepar: 
P10080816
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Głębokość
48 mm
Liczba wyjść chłodzenia
0
Liczba wyjść grzania
1
Maksymalne napięcie na stykach
253 V
Maksymalne obciążenie styków
16 A
Szerokość
85 mm
Wysokość
85 mm
Zakres pomiarowy
5 - 50 °C
Zakres wartości histerezy
1 - 1 K
Zużycie energii w trybie czuwania
0.5 W
Liczba programów przełączania
10
Kolor
Biały
Stopień ochrony (IP)
IP30
Rodzaj czujnika
Czujnik rezystancyjny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Sterowanie pogodowe
Nie
Rodzaj połączenia
Bezprzewodowy
Charakterystyka sterowania
Inne
Rodzaj źródła zasilania
230 V
Z obiegiem CWU
Nie
Do instalacji chłodniczych
Nie
Z odbiornikiem
Nie
Do instalacji grzewczych
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Histereza regulowana
Nie
Rodzaj zegara
Zegar tygodniowy
Model zegara
Cyfrowy
Z odczytem temperatury
Nie
Przełącznik trybu aktywności
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
2
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym
Nie
Optymalizacja
Nie
Czujnik zewnętrzny
Nie
Klasa regulatora temperatury
II
Z wyświetlaczem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Działanie/napęd
Obrót
Przełącznik wyboru między CO oraz CO + CWU
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar