Z-SLS/NEOZ/1 Podstawa rozłącznikaEATON

files/fotob/2311425.jpg.
Z-SLS/NEOZ/1 Podstawa rozłącznika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
248235
Kod EAN: 
4015082482350
Symbol Sonepar: 
P00177044
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Znamionowe napięcie pracy 230/400 VAC, 1-biegunowy 110 VDC, 2-biegunowy 220 VDC, nadaje się do wkładek topikowych o charakterystyce gG (gL) , aM, kodowanie prądu prze zestaw bezpiecznikowy, z możliwością plombowania, zasilanie możliwe obustronnie

Dane techniczne

Liczba biegunów
1
Napięcie znamionowe
230 V
Prąd znamionowy
63 A
Rozmiar
D02

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Z-SLS/B-10A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 35A, kod kolorystyczny czarny, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 60-400 V AC / 60-220 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
10 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
268987
Z-SLS/B-10A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-16A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 4 A, kod kolorystyczny brązowy, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 60-400 V AC / 60-220 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
16 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Szary
Porównaj
268988
Z-SLS/B-16A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-20A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 63A, kod kolorystyczny miedziany, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 60-400 V AC / 60-220 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
20 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
268989
Z-SLS/B-20A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-24-2A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 10 A, kod koloru czerwony, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
2 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Różowy
Porównaj
268995
Z-SLS/B-24-2A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-24-4A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 13A, kod koloru czerwony, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
4 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
268996
Z-SLS/B-24-4A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-25A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 16 A, kod kolorystyczny szary, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Żółty
Porównaj
268990
Z-SLS/B-25A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-2A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 20 A, kod kolorystyczny niebieski, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
2 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Różowy
Porównaj
268984
Z-SLS/B-2A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-32A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 25A, kod kolorystyczny żółty, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
32 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
289973
Z-SLS/B-32A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-35A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z wkładką migającą, wielkość konstrukcyjna D02, prąd znamionowy 32A, kod kolorystyczny czarny, charakterystyka gG (gL), znamionowe napięcie pracy 24-60V AC / 24-60V DC, napięcie kontrolne 5kV, montaż szynowy DIN, 1 zestaw zawierający: 3 wkładek bezpiecznikowych, 3 kodowania prądowe...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
35 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
268991
Z-SLS/B-35A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-40A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 35A, kod kolorystyczny czarny, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
40 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
289974
Z-SLS/B-40A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-4A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 40 A, kod kolorystyczny czarny, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
4 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Brązowy
Porównaj
268985
Z-SLS/B-4A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-50A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 50 A, kod kolorystyczny biały, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
50 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Biały
Porównaj
268992
Z-SLS/B-50A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-63A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 63A, kod kolorystyczny miedziany, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
63 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Miedź
Porównaj
268993
Z-SLS/B-63A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B-6A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 6 A, kod kolorystyczny zielony, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
400 V
Prąd znamionowy
6 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Zielony
Porównaj
268986
Z-SLS/B-6A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B/24-10A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 10 A, kod koloru czerwony, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 60-400 V AC / 60-220 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
10 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Czerwony
Porównaj
268998
Z-SLS/B/24-10A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B/24-16A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 16 A, kod kolorystyczny szary, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 60-400 V AC / 60-220 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
16 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D01
Kod koloru
Szary
Porównaj
268999
Z-SLS/B/24-16A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B/24-20A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 1 A, kod kolorystyczny szary, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 60-400 V AC / 60-220 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
20 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Niebieski
Porównaj
269000
Z-SLS/B/24-20A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B/24-25A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D02, znamionowy prąd roboczy 20 A, kod kolorystyczny niebieski, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 60-400 V AC / 60-220 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
25 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Żółty
Porównaj
269001
Z-SLS/B/24-25A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B/24-32A Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 1 A, kod kolorystyczny szary, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
32 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
289976
Z-SLS/B/24-32A Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Z-SLS/B/24-35A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy

Opis produktu

Zestaw bezpieczników z funkcją migania, wielkość ramy D01, znamionowy prąd roboczy 2 A, kod kolorystyczny różówy, kategoria wykorzystania gG (gL), znamionowe napięcie robocze 24-60 V AC / 24-60 V DC, napięcie testowe 5 kV, Montaż na szynie DIN, 1 zestaw składa się z: 3 podstaw bezpiecznikowych, 3 kodowania...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe
24 V
Prąd znamionowy
35 A
Charakterystyka
gL/gG (ochrona instalacji elektroenergetycznych przed skutk. zwarć i przeciążeń)
Rozmiar
D02
Kod koloru
Czarny
Porównaj
269002
Z-SLS/B/24-35A (3szt) Wtyk bezpiecznikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar