Z-SV-3P/3P+N-6TE Szyna zasilającaEATON

files/fotob/2327275.jpg.
Z-SV-3P/3P+N-6TE Szyna zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
263110
Kod EAN: 
4015082631109
Symbol Sonepar: 
P00284450
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blokowa szyna zbiorcza 3Ph.+N, dla Z-SLS, PLHT D0.-SO/.., PLHT-V (1.5SU)

Dane techniczne

Do liczby urządzeń
0
Długość
429 mm
Liczba biegunów
3
Liczba faz
3
Liczba modułów
6
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
415 V
Przekrój
35 mm2
Szerokość wyrażona liczbą modułów
16
Wielkość odstępów
mm [NA]
Znamionowe napięcie udarowe
4 kV
Znamionowy prąd ciągły Iu
110 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
kA [NA]
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
kA [NA]
Do urządzeń z torem N
Nie
Kolor
Inne
Z izolacją
Tak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Pin/sztyft
Do urządzeń ze stykami pomocniczymi
Nie
Możliwość przycięcia na wymiar
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar