Zamek GKey4  Wyłącznik awaryjny - akcesoriaABB

files/fotob/1659304.jpg.
Zamek GKey4  Wyłącznik awaryjny - akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
GKEY
Nr Katalogowy: 
2TLA050304R0002
Kod EAN: 
7350024484526
Symbol Sonepar: 
P01870677
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zamek bezpieczeństwa GKey z 4 pozycjami dla urządzeń pilotujących, obudowa z odlewu ciśnieniowego, zwolnienie awaryjne i funkcja ręcznego odblokowania. Możliwość montażu na drzwiach uchylnych i przesuwnych, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Dostarczane z mechanicznym aktywatorem języka, aktywatorem RFID, pokrywą wejściową i końcówką do wkręcania. GKey to solidny zamek bezpieczeństwa z odlewaną obudową do drzwi uchylnych i przesuwnych. GKey oferuje funkcję blokowania sięgającą PL e/SIL 3 z kodowaniem wysokiego poziomu. Do odblokowania GKey potrzebne jest zasilanie, dzięki czemu GKey jest blokadą bezpieczeństwa. GKey jest wyposażony w tylny przycisk zwalniający i możliwość ręcznego odblokowania (zwolnienie pomocnicze). GKey oferuje cztery pozycje dla urządzeń pilotujących 22 mm

Dane techniczne

Długość czujnika
154 mm
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
4
Siła zastawki
3000 N
Szerokość czujnika
231 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 40 °C
Wysokość czujnika
103 mm
Znamionowe napięcie zasilania sterowania Us zamek elektromagn. dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
3 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
0.2 A
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do układów bezpieczeństwa
Tak
Powłoka obudowy
Malowanie proszkowe
Rodzaj elementu przełączającego
Styk zwłoczny
Rodzaj interfejsu
Inne
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Inne
Rodzaj konstrukcji obudowy
Konstrukcja specjalna
Rodzaj ryglowania
Zasada prądu pracy (rygiel elektromagnetyczny)
Stopień ochrony (NEMA)
1
Z odblokowaniem dodatkowym
Tak
Z odblokowaniem ewakuacyjnym
Tak
Ze wskaźnikiem stanu
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar