Zamiennik -> ATV320U02M3C FalownikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501797.jpg.
Zamiennik ->  ATV320U02M3C Falownik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ATV312H018M3
Symbol Sonepar: 
P10228311
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przemiennik Altivar 312, 0,18kW 3~240VAC CANopen. gama produktów: Altivar 312 - typ produktu lub komponentu : przemiennik częstotliwości - przeznaczenie urządzenia: silniki asynchroniczne - wersja urządzenia: z radiatorem - nazwa komponentu: ATV312 - liczba faz w sieci: 3 fazy - prąd obciążenia linii: 1.9 A dla 240 V, 2.1 A dla 200 V, 5 kA - filtr EMC: bez filtra EMC - moc pozorna: 0.7 kVA - profil sterowania silnika asynchronicznego: bezczujnikowe sterowanie wektorem pola z sygnałem sterującym PWM, nastawa fabryczna: stały moment - przyłącza elektryczne: Al1, Al2, Al3, AOV, AOC, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6 zacisk 2.5 mm² AWG 14, L1, L2, L3, U, V, W, PA, PB, PA/+, PC/- zacisk 2.5 mm² AWG 14 - zasilanie: zasilanie wewnętrzne potencjometru odniesiena (2,2 do 10 kΩ) w 10...10.8 V, <= 10 mA dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe, zasilanie wewnętrzne wejść logicznych w 19...30 V, <= 100 mA dla zabezpieczenie przeciążeniowe i zwarciowe - protokół portu komunikacyjnego: CANopen, Modbus - stopień ochrony IP: IP20 na części górnej bez płyty osłonowej, IP21 na zaciskach łączeniowych, IP31 na części górnej, IP41 na części górnej - opcjonalne karty wyposażenia dodatkowego: DeviceNet karta komunikacyjna, Fipio karta komunikacyjna, kaskada CANopen karta komunikacyjna, Modbus TCP karta komunikacyjna, Profibus DP karta komunikacyjna

Dane techniczne

Głębokość
122 mm
Liczba złączy sprzętowych RS-485
1
Liczba złączy sprzętowych innych
16
Maks. moc oddawana (char. obciążenia liniowa) przy znam. napięciu wyjściowym
0.18 kW
Maks. napięcie wyjściowe
230 V
Maksymalna częstotliwość wyjściowa
500 Hz
Moc oddawana przy znamionowym napięciu wyjściowym
0.18 kW
Napięcie sieci
200 - 240 V
Szerokość
72 mm
Wysokość
145 mm
Względna tolerancja częstotliwości sieciowej
5 %
Względna tolerancja napięcia sieciowego
10 %
Znamionowe napięcie wyjściowe
230 V
Znamionowy prąd wyjściowy
1.5 A
Znamionowy prąd wyjściowy I2N
1.5 A
Liczba faz wejściowych
3
Liczba faz wyjściowych
3
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość pracy we wszystkich ćwiartkach układu współrzędnych
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Tak
Dozwolone zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym i obiektach handlowych
Tak
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa innych protokołów
Tak
Zintegrowany moduł hamujący (chopper)
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Tak
Obsługa protokołu BACnet
Nie
Z elementem regulacyjnym/sterującym
Tak
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Ze złączem do komputera PC
Tak
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu CAN
Tak
Dozwolone zastosowanie w przemyśle
Tak
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Tak
Częstotliwość sieci
50/60 Hz
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Rodzaj przemiennika
Przemiennik prądowy
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Zamienniki

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar