Zaślepka Zaślepka do szyny natynkowejSLV

files/fotob/1562564.jpg.
Zaślepka Zaślepka do szyny natynkowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
48V SYSTEM
Nr Katalogowy: 
1006595
Symbol Sonepar: 
P10208684
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Końcówka do głębokiej szyny natynkowej systemu szynowego 48 V TRACK stanowi doskonałe zakończenie wysokiej jakości zaprojektowanej i zintegrowanej koncepcji oświetlenia. Jest dyskretna i dostępna w kolorze czarnym lub białym oraz harmonijnie komponuje się z wyrafinowanym wyglądem

Dane techniczne

Długość
26 mm
Szerokość
2 mm
Wysokość
47 mm
Średnica
mm [NA]
Kolor
Czarny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Rodzaj akcesorium/części
Końcówka
Akcesorium
Tak
Część zamienna/zapasowa
Nie
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

In-line 44 58V DALI 14W 1190lm 3000K Oprawa liniowa do szynoprzewodów
Porównaj
SLV
1006623

In-line 44 58V DALI 14W 1190lm 3000K Oprawa...

In-line 44 58V DALI 14W 1190lm 3000K Oprawa liniowa do szynoprzewodów
Lina stalowa 3m czarny zawieszenie wahadłowe 48 V TRACK
Porównaj
SLV
1006607

Lina stalowa 3m czarny zawieszenie wahadłowe...

Lina stalowa 3m czarny zawieszenie wahadłowe 48 V TRACK
Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa do szynoprzewodów
Porównaj
SLV
1006729

Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa...

Numinos S 48V DALI 16W 1030lm 3000K Oprawa do szynoprzewodów
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar