ZB32-10 6-10A Przekaźnik przeciążeniowyEATON

files/fotob/2294040.jpg.
ZB32-10 6-10A Przekaźnik przeciążeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
278451
Kod EAN: 
4015082784515
Symbol Sonepar: 
P00266372
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Przekaźnik przeciążeniowy, Zacisk śrubowy: Przekaźnik przeciążeniowy ZB do 150 A, Akcesoria: Przekaźniki przeciążeniowe, Wielkość: ZB32, Czułość na zanik fazy: IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Typ mocowania: Montaż bezpośredni, Styki pomocnicze Z = Zwierne: 1 Z, Styki pomocnicze R = Rozwierne: 1 R, Do zastosowania z: DILM17, DILM25, DILM32, DILM38, DILMF8, DILMF11, DILMF14, DILMF17, DILMF25, DILMF32, DIULM17, DIULM25, DIULM32, SDAINLM30, SDAINLM45, SDAINLM55, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Stopień ochrony: IP20

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
6 - 10 A
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Klasa wyzwalania
KLASA 10
Automatyczne kasowanie
Tak
Przycisk kasowania
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wejście sygnału kasowania
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Schemat blokowy
Format: jpg
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

M22-DZ-B Przycisk do resetu przekaź.

Opis produktu

Przycisk zwalniający, Akcesoria o podstawowych funkcjach: Przyciski resetowania, Akcesoria: Przyciski, Funkcja: Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Niebieski, Pierścień czołowy:...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Niebieski
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z nadrukiem
Nie
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
254833
M22-DZ-B Przycisk do resetu przekaź.
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-DZ-B-GB14 niebieska Wkładka przycisku reset

Opis produktu

Przycisk zwalniający, Akcesoria o podstawowych funkcjach: Przyciski resetowania, Akcesoria: Przyciski, Funkcja: Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, niebieski RESET, Pierścień...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Niebieski
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z nadrukiem
Tak
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
254834
M22-DZ-B-GB14 niebieska Wkładka przycisku reset
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-DZ-X Przycisk wyłączający

Opis produktu

Przycisk zwalniający, Akcesoria o podstawowych funkcjach: Przyciski resetowania, Akcesoria: Przyciski, Funkcja: Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Bez wkładki przycisku...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Bez wkładki przycisku
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
4X
Z nadrukiem
Nie
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
254835
M22-DZ-X Przycisk wyłączający
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XD-R Wkładka do przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, asortyment: Akcesoria, Akcesoria: Ogólne akcesoria, Akcesoria: Przyciski, Urządzenie pojedyncze, Opis: 5 znaki: wysokość liter 5 mm, 5 znaki: wysokość liter 3 mm, Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Projekt: Zlicowane, Wybór do: Puste...

Dane techniczne

Szerokość
24 mm
Wysokość
3 mm
Średnica nadruku
22 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
216423
M22-XD-R Wkładka do przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XD-R-GB0 CZERWONA Wkładka do przycisku podświetlany

Opis produktu

Wkładka przycisku, asortyment: Akcesoria, Akcesoria: Ogólne akcesoria, Akcesoria: Przyciski, Urządzenie pojedyncze, Opis: 5 znaki: wysokość liter 5 mm, 5 znaki: wysokość liter 3 mm, Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Projekt: Zlicowane, Napis: STOP, Wybór...

Dane techniczne

Szerokość
24 mm
Wysokość
3 mm
Średnica nadruku
22 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Stop
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Język nadruku
Angielski
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Stop
Porównaj
218194
M22-XD-R-GB0 CZERWONA Wkładka do przycisku podświetlany
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-XD-R-X0 Wkładka do przycisku

Opis produktu

Wkładka przycisku, asortyment: Akcesoria, Akcesoria: Ogólne akcesoria, Akcesoria: Przyciski, Urządzenie pojedyncze, Opis: 5 znaki: wysokość liter 5 mm, 5 znaki: wysokość liter 3 mm, Do przekaźników przeciążeniowych w obudowie, Średnica otworu montażowego: 22.3 mm, Projekt: Zlicowane, Nazwa: STOP, Wybór...

Dane techniczne

Szerokość
24 mm
Wysokość
3 mm
Średnica nadruku
22 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Czerwony
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Nie
Do przełączników obrotowych
Nie
Do przycisków
Tak
Do przycisków grzybkowych
Nie
Do przycisków podświetlanych
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych
Nie
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Symbol „0”
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
218153
M22-XD-R-X0 Wkładka do przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB32-XEZ Podstawa przekaźnika

Opis produktu

Cokół do pojedynczego posadowienia przekaźnika zabezpieczającego silnika rozmiar ZB32
Porównaj
278473
ZB32-XEZ Podstawa przekaźnika
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar