ZB5AG3C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497623.jpg.
ZB5AG3C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LOCAL XB5C
Nr Katalogowy: 
ZB5AG3C
Symbol Sonepar: 
P10158536
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This head for selector switch is a separate component of the range of control and signaling units, Harmony XB5, plastic, diameter 22mm. It has a dark grey plastic bezel. It is supplied with black special key operated knob. It is easily combined with Harmony range of contact blocks to perform a large variety of control functions. It features 3 positions maintained, at +/-45°. Its protection index is IP69K / IK06. Its plastic bezel makes it ideal for applications requiring good resistance to chemical agents and/or double electrical insulation

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
3
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj elementu wykonawczego
Klucz
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Nie dotyczy
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

ZB5AG2C 2 POLOZENIA STABILNY Nap.przeł.obr.z klucz.
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG2C

ZB5AG2C 2 POLOZENIA STABILNY Nap.przeł.obr.z...

ZB5AG2C 2 POLOZENIA STABILNY Nap.przeł.obr.z klucz.
ZB5AG4C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 2 pozycyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG4C

ZB5AG4C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów...

ZB5AG4C Z kluczem FI22 stabilny 5 multichipów Przełącznik 2 pozycyjny
ZB5AG6C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG6C

ZB5AG6C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik...

ZB5AG6C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
ZB5AG7C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AG7C

ZB5AG7C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik...

ZB5AG7C Z kluczem FI22 5 multichipów Przełącznik 3 pozycyjny
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar