ZB5AZ025 ZestawSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515294.jpg.
ZB5AZ025 Zestaw
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZB5AZ025
Kod EAN: 
3606485440262
Symbol Sonepar: 
P01846997
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw ten umożliwia montaż podtynkowy dowolnego przycisku lub sygnalizatora z serii XB5. Pozwala to na instalację urządzeń na panelach sterowania, które są bardziej odporne na uderzenia boczneprzez przedmioty, narzędzia czy otwierane drzwi

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
2
Średnica wbudowania
22 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AA3 KRYTY, ZIELONY Napęd przycisku samo.powr.

Opis produktu

Ta zielona głowica przycisku Harmony XB5, płaska, działa dzięki sprężynowemu mechanizmowi powrotnemu Ta głowica przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwo montowana i wymieniana na kompatybilnych kompletnych przyciskach i blokach stykowych poprzez montaż zatrzaskowy...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
ZB5AA3
ZB5AA3 KRYTY, ZIELONY Napęd przycisku samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA4*KRYTY, CZERWONY Napęd przycisku samo.powr.

Opis produktu

Ta płaska, czerwona głowica przycisku Harmony XB5 działa dzięki mechanizmowi sprężynowemu Ta głowica przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwo montowana i wymieniana na kompatybilnych kompletnych przyciskach i blokach stykowych poprzez montaż zatrzaskowy. Jest odporny...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z nadrukiem
Nie
Porównaj
ZB5AA4
ZB5AA4*KRYTY, CZERWONY Napęd przycisku samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AV043*CZERWONA Główka do korpusu z LED

Opis produktu

Ta głowica wskaźnika świetlnego z gładką soczewką Harmony XB5 ze zintegrowaną diodą LED jest czerwona Ta głowica do zintegrowanego wskaźnika świetlnego LED jest zaprojektowana tak, aby zapewnić trwałość bez konserwacji dla jasnego wskaźnika procesów i operacji maszynowych. Jest wyraźnie odróżnialna wizualnie...

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
29 mm
Wysokość otworu
29 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Wysoki
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB5AV043
ZB5AV043*CZERWONA Główka do korpusu z LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocująca

Opis produktu

Ten korpus / kołnierz mocujący Harmony XB5, pozwala na łączenie ze sobą głowic XB5 z blokami stykowymi lub świetlnymi Wykonany jest z tworzywa sztucznego. Jednostka bazowa do rozpoczęcia montażu głowic i korpusów Harmony XB5

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
ZB5AZ009
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE101 STANDARDOWE Blok zestyków N/O zaciski śr

Opis produktu

Ten blok stykowy Harmony ZB, pojedynczy, wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletnych zespołach przycisków i przełączników XB4 lub XB5 poprzez zespół zacisków oraz podłączany...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE101
ZBE101 STANDARDOWE Blok zestyków N/O zaciski śr
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE1015 STANDARDOWE Blok zestyków N/O zac.spręż.

Opis produktu

Ten blok styków umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację przycisków i przełączników wyboru. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletne zespoły przycisków i przełączniki XB5 za pośrednictwem zespołu zaciskowego i łączy się z obwodami sterującymi za pomocą pr ostych połączeń śrubowych. Chroni...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
ZBE1015
ZBE1015 STANDARDOWE Blok zestyków N/O zac.spręż.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE102 STANDARDOWE Blok zestyków N/Z zaciski śr

Opis produktu

Ten pojedynczy blok stykowy Harmony ZB, XB5 wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo montowany i wymieniany na kompletnych przyciskach i przełącznikach XB5 poprzez zespół zacisków i łączy się z obwodami sterowania...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE102
ZBE102 STANDARDOWE Blok zestyków N/Z zaciski śr
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE1025 STANDARDOWE Blok zestyków N/Z zac.spręż.

Opis produktu

Ten blok styków umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację przycisków i przełączników wyboru. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletne zespoły przycisków i przełączniki XB5 za pośrednictwem zespołu zaciskowego i łączy się z obwodami sterującymi za pomocą pr ostych połączeń śrubowych. Chroni...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
ZBE1025
ZBE1025 STANDARDOWE Blok zestyków N/Z zac.spręż.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYF2101 40 X 50 mm Dla Wyk.Płaski Uchwyt Legendy

Opis produktu

This legend holder without legend allows you to customize the control unit with any legends desired to support your machines and operations. It is compatible with any standard 22mm Harmony control or signaling unit

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Znaczenie nadruku
Inne
Język nadruku
Inne
Porównaj
ZBYF2101
ZBYF2101 40 X 50 mm Dla Wyk.Płaski Uchwyt Legendy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG503001
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar