ZB5AZ102*ZACISKI SRUBOWE Korpus, N/ZSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942294.jpg.
ZB5AZ102*ZACISKI SRUBOWE Korpus, N/Z
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZB5AZ102
Kod EAN: 
3389110924411
Symbol Sonepar: 
P00067372
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AA3 KRYTY, ZIELONY Napęd przycisku samo.powr.

Opis produktu

Ta zielona głowica przycisku Harmony XB5, płaska, działa dzięki sprężynowemu mechanizmowi powrotnemu Ta głowica przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwo montowana i wymieniana na kompatybilnych kompletnych przyciskach i blokach stykowych poprzez montaż zatrzaskowy...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z nadrukiem
Nie
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AA3
ZB5AA3 KRYTY, ZIELONY Napęd przycisku samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA331 KRYTY, ZIELONY, OZN Napęd przycisku samo.powr.

Opis produktu

Ta zielona głowica przycisku Harmony XB5, płaska, działa dzięki sprężynowemu mechanizmowi powrotnemu Ta głowica przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwo montowana i wymieniana na kompatybilnych kompletnych przyciskach i blokach stykowych poprzez montaż zatrzaskowy...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z nadrukiem
Nie
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AA331
ZB5AA331 KRYTY, ZIELONY, OZN Napęd przycisku samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA334*KRYTY,BIALY,OZN.(ST Napęd przycisku samo.powr.

Opis produktu

Ten przycisk zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Można go łatwo zainstalować i wymienić na kompatybilne kompletne prz yciski i bloki styków poprzez montaż zatrzaskowy. Jest odporny na uderzenia, kurz, wodę i wibracje dzięki certyfikatowi IP66 / IP67 / IP69 / IP69K, dzięki czemu idealnie...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Biały
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z nadrukiem
Tak
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AA334
ZB5AA334*KRYTY,BIALY,OZN.(ST Napęd przycisku samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA335*KRYTY,CZARNY,OZN.(S Napęd przycisku samo.powr.

Opis produktu

Ta głowica przycisku Harmony XB5, w kolorze czarnym, działa dzięki mechanizmowi sprężynowemu Ta głowica przycisku zapewnia ergonomiczny interfejs do sterowania maszynami. Jest łatwo montowana i wymieniana na kompatybilnych kompletnych przyciskach i blokach stykowych poprzez montaż zatrzaskowy. Jest odporny...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Płaski
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
13
Z nadrukiem
Tak
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AA335
ZB5AA335*KRYTY,CZARNY,OZN.(S Napęd przycisku samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AC2*SR 40 MM, CZARNY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.

Opis produktu

Ten 40 mm przycisk grzybkowy jest idealny w sytuacjach, w których wymagane są szybkie działania, aby proces lub maszyna działały poprawnie lub gdy ruchy operatora wymagają maksymalnej ergonomii. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnor odne funkcje sterowania. Jest...

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Tak
Sposób odblokowania
Brak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
ZB5AC2
ZB5AC2*SR 40 MM, CZARNY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AC3*SR 40 MM, ZIELONY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.

Opis produktu

Ten 40 mm przycisk grzybkowy jest idealny w sytuacjach, w których wymagane są szybkie działania, aby proces lub maszyna działały poprawnie lub gdy ruchy operatora wymagają maksymalnej ergonomii. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnor odne funkcje sterowania. Jest...

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Sposób odblokowania
Brak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
ZB5AC3
ZB5AC3*SR 40 MM, ZIELONY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AC4*SR 40 MM, CZERWONY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.

Opis produktu

Ten 40mm przycisk grzybkowy jest idealny w sytuacjach, gdy wymagane są szybkie działania, aby proces lub maszyna działały poprawnie lub gdy ruchy operatora wymagają maksymalnej ergonomii. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnorodne fu nkcje sterowania. Jest wyraźnie...

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwony
Z samopowrotem
Tak
Sposób odblokowania
Brak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
ZB5AC4
ZB5AC4*SR 40 MM, CZERWONY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AC5*SR 40 MM, ŻÓŁTY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.

Opis produktu

Ten 40 mm przycisk grzybkowy jest idealny w sytuacjach, w których wymagane są szybkie działania, aby proces lub maszyna działały poprawnie lub gdy ruchy operatora wymagają maksymalnej ergonomii. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnor odne funkcje sterowania. Jest...

Dane techniczne

Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Żółty
Z samopowrotem
Tak
Sposób odblokowania
Brak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z podświetleniem
Nie
Porównaj
ZB5AC5
ZB5AC5*SR 40 MM, ŻÓŁTY Nap.przyc.dłon.z samo.powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AP2*OKAPT.DO WST.OPISU, Napęd przyc.z samo powr.

Opis produktu

Ten przycisk z silikonową osłonką zapewnia proste rozwiązanie spełniające wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym, napojów, a także w służbie zdrowia i farmacji. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnorodne funkcje sterowania. Jes t odporny na uderzenia, kurz...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czarny
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AP2
ZB5AP2*OKAPT.DO WST.OPISU, Napęd przyc.z samo powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AP3*OKAPT.DO WST.OPISU, Napęd przyc.z samo powr.

Opis produktu

Ten przycisk z silikonową osłonką zapewnia proste rozwiązanie spełniające wymagania higieniczne w przemyśle spożywczym, napojów, a także w służbie zdrowia i farmacji. Można go łatwo łączyć z gamą bloków stykowych Harmony, aby wykonywać różnorodne funkcje sterowania. Jes t odporny na uderzenia, kurz...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP66
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Z osłoną
Nie
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB5AP3
ZB5AP3*OKAPT.DO WST.OPISU, Napęd przyc.z samo powr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBY2101
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do grawerowania
Nie
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do przełączników obrotowych
Tak
Do przycisków
Tak
Do przycisków grzybkowych
Tak
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Język nadruku
Inne
Nadruk symbolu ISO
Inne
Znaczenie nadruku
Inne
Porównaj
ZBYLEG503001
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar