ZB6Z3B Korpus przyc/łączn.pokrętSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515705.jpg.
ZB6Z3B Korpus przyc/łączn.pokręt
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB6
Nr Katalogowy: 
ZB6Z3B
Kod EAN: 
3389110775358
Symbol Sonepar: 
P00037814
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

This Harmony ZB6Z3B is a single contact block with body/fixing collar, 2 NO faston connector. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
2
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB6AD23 Głow.okragła łączn.pokr.

Opis produktu

This Harmony ZB6AD23 is a black selector switch head, 3-position stay put. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
3
Średnica otworu
16.2 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Nie dotyczy
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB6AD23
ZB6AD23 Głow.okragła łączn.pokr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6CD23 Głow.kwadrat.łączn.pokr.

Opis produktu

This Harmony ZB6CD23 is a black square selector switch head, 3-position stay put. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
3
Średnica otworu
16.2 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Nie dotyczy
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB6CD23
ZB6CD23 Głow.kwadrat.łączn.pokr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6DD23 Głow.prostok.łączn.pokr.

Opis produktu

This Harmony ZB6DD23 is a black rectangular selector switch head, 3-position stay put. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba stopni przełączania
3
Średnica otworu
16.2 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Z samopowrotem
Nie
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj elementu wykonawczego
Krótka rączka obrotowa
Kształt soczewki
Prostokątny
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Kolor osłony sygnalizatora świetlnego
Nie dotyczy
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB6DD23
ZB6DD23 Głow.prostok.łączn.pokr.
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar