ZBA709 Osłona 3-przycisk.SCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515754.jpg.
ZBA709 Osłona 3-przycisk.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB4
Nr Katalogowy: 
ZBA709
Symbol Sonepar: 
P01156460
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB4BA73133 IP66 Napęd przyc.2kLAW+stop

Opis produktu

Ten wielofunkcyjny przycisk pozwala na kontrolę kilku parametrów maszyny z użyciem zaledwie jednego otworu w panelu. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 22mm. Jest odporny na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP66 oraz IP69K – od porność na kurz, wodę - dzięki...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Prostokątny
Z osłoną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB4BA73133
ZB4BA73133 IP66 Napęd przyc.2kLAW+stop
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BA73134 IP66 Napęd przyc.2kLAW+stop

Opis produktu

Ten wielofunkcyjny przycisk pozwala na kontrolę kilku parametrów maszyny z użyciem zaledwie jednego otworu w panelu. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 22mm. Jest odporny na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP66 oraz IP69K – od porność na kurz, wodę - dzięki...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Prostokątny
Z osłoną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB4BA73134
ZB4BA73134 IP66 Napęd przyc.2kLAW+stop
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB4BA73135 IP66 Napęd przyc.2kLAW+stop

Opis produktu

Ten wielofunkcyjny przycisk pozwala na kontrolę kilku parametrów maszyny z użyciem zaledwie jednego otworu w panelu. Jest z łatwością instalowany w standardowych otworach o średnicy 22mm. Jest odporny na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP66 oraz IP69K – odporność na kurz, wodę - dzięki...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Prostokątny
Z osłoną
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Porównaj
ZB4BA73135
ZB4BA73135 IP66 Napęd przyc.2kLAW+stop
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA73132 IP66 Napęd przycisku

Opis produktu

Ta 3 funkcyjna główka przycisku pozwala na jednoczesną kontrolę 3 parametrów maszyny oraz potrzebuje zaledwie jednego standardowego otworu 22mm do instalacji. Jest odporna na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP66 / IP67 / IP69 / IP69K – odporność na kurz, wodę - dzięki czemu idealnie nadaje...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Porównaj
ZB5AA73132
ZB5AA73132 IP66 Napęd przycisku
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA73133 Napęd przycisku 2-klaw.

Opis produktu

Ta 3 funkcyjna główka przycisku pozwala na jednoczesną kontrolę 3 parametrów maszyny oraz potrzebuje zaledwie jednego standardowego otworu 22mm do instalacji. Jest odporna na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP69K / IP66 – odporność na kurz, wodę - dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Średnica otworu
22 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Porównaj
ZB5AA73133
ZB5AA73133 Napęd przycisku 2-klaw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AA73134 Napęd przycisku 2-klaw.

Opis produktu

Ta 3 funkcyjna główka przycisku pozwala na jednoczesną kontrolę 3 parametrów maszyny oraz potrzebuje zaledwie jednego standardowego otworu 22mm do instalacji. Jest odporna na uderzenia i wibracje. Posiada stopień ochorny IP69K / IP66 – odporność na kurz, wodę - dzięki czemu idealnie nadaje się do pracy...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Nie
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Tak
Bez samopowrotu
Nie
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony części czołowej (NEMA)
Inne
Z nadrukiem
Nie
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak
Z pokrywą ochronną
Nie
Z osłoną
Nie
Porównaj
ZB5AA73134
ZB5AA73134 Napęd przycisku 2-klaw.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar