ZBRV1 Wizualna informacja zwrotna dla ZBRTSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1142191.jpg.
ZBRV1 Wizualna informacja zwrotna dla ZBRT
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY WIRELESS PUSH BUTTONS & ECOSYSTEM
Nr Katalogowy: 
ZBRV1
Kod EAN: 
3606482035065
Symbol Sonepar: 
P10050128
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompatybilny z wszystkimi napędami XB5 i XB4 (nie nadaje się do zastosowań związanych z bezpieczeństwem) Kompatybilny z wszystkimi napędami XB5 i XB4 (nie nadaje się do zastosowań związanych z bezpieczeństwem) Umożliwia użytkownikom końcowym znaczne obniżenie kosztów instalacji i konserwacji. Odpowiednie do najbardziej wymagających środowisk, w zależności od modelu, do IP 69, do użytku zewnętrznego w zakresie temperatur od -40 do 70 °C. Możliwość zmiany częstotliwości i najwyższego poziomu cyberbezpieczeństwa. Satysfakcja z opcjonalnej informacji zwrotnej (tylko napędy podświetlane). Opcja wizualnej informacji zwrotnej umożliwiająca łatwą kontrolę funkcjonowania. Bezprzewodowe i bezbateryjne przyciski zawierające nadajnik wyposażony w kołnierz mocujący głowicę przycisku ze sprężyną powrotną i dołączoną osłoną. . Bezprzewodowe i bezbateryjne przyciski zawierające nadajnik wyposażony w kołnierz mocujący głowicę przycisku ze sprężyną powrotną i dołączoną osłoną

Dane techniczne

Częstotliwość radiowa
2700 MHz
Długość kodu (w bitach)
0
Zasięg nadajnika
2 m
Stopień ochrony (IP)
Inne
Nadajnik radiowy do montażu powierzchniowego
Nie
Nadajnik radiowy do montażu wbudowanego
Nie
Pokrywa ochronna klawiatury
Nie
System kodu zmiennego (karuzelowego)
Nie
Z radiowym urządzeniem kodującym
Tak
Zasilanie
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar