ZBV0103S*ROWKOW.DO KORPUSU Soczewki wskaźn.SW.5 kolorówSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515859.jpg.
ZBV0103S*ROWKOW.DO KORPUSU Soczewki wskaźn.SW.5 kolorów
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZBV0103S
Kod EAN: 
3389110119312
Symbol Sonepar: 
P00068056
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Soczewka do lampki Ø22 karbowana 5 kolorów LED. Gama produktów: Harmony XB4, Harmony XB5 - Oznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Soczewka lampki sygnalizacyjnej - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: osłona - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria oświetleniowe - Zgodność produktu: Zintegrowany LED - Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych: Lampka sygnalizacyjna - nasadka lub typ soczewki: socewka rowkowana - kolor wkładki, elementu napędowego lub soczewki: 5 kolorów do wyboru - charakterystyka środowiskowa: duże oświetlenie środowiska - temperatura otoczenia dla pracy urządzenia: -40...70 °C - ilość sztuk w zestawie: zestaw 5 szt

Dane techniczne

Średnica wbudowania
22 mm
Kolor soczewek
Inne
Rodzaj budowy
Wysoki
Kształt soczewki
Okrągły
Z nadrukiem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar