ZCT28G11 Korpus wył.krańcowegoTELEMECANIQUE SENSORS

files/fotob/2184536.jpg.
ZCT28G11 Korpus wył.krańcowego
Porównaj
Informacje podstawowe
Produkty z serii: 
EM - LIMIT SWITCHES - GENERAL PURPOSE
Nr Katalogowy: 
ZCT28G11
Kod EAN: 
3389110184211
Symbol Sonepar: 
P00923385
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korpus łącznika krańcowego działanie wolne 2NO posrebrzane dławik Pg11. Gama produktów: OsiSense XC - nazwa serii: standard kompaktowy - Typ produktu lub komponentu : korpus łącznika krańcowego - skrócona nazwa urządzenia: ZCT - projekt: Kompaktowa - typ korpusu: Stacjonarny - główki powiązane: ZCE01, ZCE02, ZCE05, ZCE06, ZCE07, ZCE08, ZCE10, ZCE11, ZCE13, ZCE14, ZCE21, ZCE24, ZCE27, ZCE28, ZCE29, ZCE62, ZCE63, ZCE64, ZCE65, ZCE66, ZCE67, ZCEH0, ZCEH2 - typ i konfiguracja styków: 2 NO

Dane techniczne

Długość czujnika
30 mm
Liczba styków pomocniczych bezpieczeństwa
0
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Szerokość czujnika
58 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-25 - 70 °C
Wysokość czujnika
51 mm
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 125 V
0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
1.5 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 24 V
0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 125 V
0 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 230 V
0.1 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla DC-13, 24 V
0 A
Średnica czujnika
0 mm
Funkcja przełączająca
Styk zwłoczny z krzyżowaniem
Bez samopowrotu
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP66/IP67
Rodzaj elementu wykonawczego
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Przepust kablowy PG
Do układów bezpieczeństwa
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Obudowa zgodnie z normą
DIN EN 50047
Powłoka obudowy
Inne
Położenie elementu przełączającego
Inne
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj interfejsu z funkcji bezpieczeństwa
Brak
Rodzaj konstrukcji obudowy
Prostopadłościan
Wyjście elektroniczne
Nie
Wymuszone rozłączanie
Nie
Ze wskaźnikiem stanu
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar