ZDV Zaczep dwuteownikaBAKS

files/fotob/1435964.jpg.
ZDV Zaczep dwuteownika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
750907
Kod EAN: 
5900993094343
Symbol Sonepar: 
P00275112
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

KSA28 Obejma kablowa
Porównaj
805128
KSA28 Obejma kablowa
KSA32 Obejma kablowa

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
32 mm
Średnica nominalna
32 mm
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Porównaj
805132
KSA32 Obejma kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSA35 Obejma kablowa
Porównaj
805135
KSA35 Obejma kablowa
KSA37 Obejma kablowa
Porównaj
805136
KSA37 Obejma kablowa
KSA40 Obejma kablowa
Porównaj
805140
KSA40 Obejma kablowa
KSA42 Obejma kablowa
Porównaj
805142
KSA42 Obejma kablowa
KSA47 Obejma kablowa
Porównaj
805148
KSA47 Obejma kablowa
KSA50 Obejma kablowa
Porównaj
805150
KSA50 Obejma kablowa
KSA55 Obejma kablowa
Porównaj
805155
KSA55 Obejma kablowa
KSA6 Obejma kablowa

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
6 mm
Średnica nominalna
6 mm
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Połączenie gwintowe
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
805106
KSA6 Obejma kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KSA8 Obejma kablowa

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Średnica
8 mm
Średnica nominalna
8 mm
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
805108
KSA8 Obejma kablowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
OZ/OZO Obejma zatrzaskowa

Dane techniczne

Liczba kabli/rur
1
Materiał
Stal
Sposób mocowania
Otwór na śrubę
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Odporność na promieniowanie UV
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Odpowiednie do stref ochrony przeciwpożarowej
Nie
Osłona z tworzywa sztucznego
Nie
Porównaj
752400
OZ/OZO Obejma zatrzaskowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSCN (40x48x40) Podstawa sufitowa

Dane techniczne

Długość
150 mm
Szerokość
80 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Uchwyt sufitowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
751210
PSCN (40x48x40) Podstawa sufitowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PSN Podstawa sufitowa

Dane techniczne

Długość
130 mm
Szerokość
130 mm
Wysokość
142 mm
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Uchwyt sufitowy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy zanurzeniowy
Gatunek materiału
Inne
Regulowane
Nie
Zawiasy
Nie
Porównaj
740410
PSN Podstawa sufitowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
PST Podstawa sufitowa trójkątna
Porównaj
740710
PST Podstawa sufitowa trójkątna
PSU Podstawa sufitowa uchylna
Porównaj
740610
PSU Podstawa sufitowa uchylna
PWT130 Przetyczka wieszaka

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
600 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Z materiałem montażowym
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Porównaj
731113
PWT130 Przetyczka wieszaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
PWT95 Przetyczka wieszaka

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
600 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Pojedynczy
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Gatunek materiału
Inne
Z materiałem montażowym
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Porównaj
731109
PWT95 Przetyczka wieszaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDC Uchwyt dociskowy

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
4000 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Tak
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
750806
UDC Uchwyt dociskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
UDC1 Uchwyt dociskowy

Dane techniczne

Obciążenie dopuszczalne
6000 N
Kolor
Inne
Materiał
Stal
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Inne
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do korytek siatkowych
Nie
Do korytek kablowych
Nie
Do drabinek kablowych
Nie
Gatunek materiału
Inne
Rodzaj mocowania korytek
Przykręcanie
Porównaj
751506
UDC1 Uchwyt dociskowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar