ZG/I43E-G-150 IP65 Obudowa licznika z tworzywaEATON

files/fotob/719701.jpg.
ZG/I43E-G-150 IP65 Obudowa licznika z tworzywa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
013151
Kod EAN: 
4015080131519
Symbol Sonepar: 
P00587946
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Obudowa licznikowa z szyną licznika, charakterystyka materiału poliwęglan, odporny na wstrząsy, Opatentowane zapięcia pokrywy ze zintegrowaną kompensacją nadciśnienia, Głębokość = 175 mm, otwory na metryczne przepusty kablowe ze wszystkich stron, Paski mocujące do mocowania na ścianie, zamykane zapięcia na górnej krawędzi osłony, szyna licznika zgodna z DIN 43853 wraz ze śrubami i nakrętkami mocującymi licznik, stopień ochrony IP65, typ osłony: przezroczysta przydymiona

Dane techniczne

Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Głębokość
175 mm
Głębokość wbudowania
150 mm
Głębokość wewnętrzna
150 mm
Liczba modułów
1
Liczba otworów pod flansze
4
Liczba rzędów
0
Liczba wejść kablowych
76
Numer RAL
7035
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej
6 mm
Prąd znamionowy (In)
1600 A
Szerokość
250 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Wysokość
375 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Z płytą montażową
Tak
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Odpowiedni do zastosowań na zewnątrz
Tak
Przepust kablowy
Tak
Pokrywa z wyzwalaczem nadciśnieniowym
Tak
Rodzaj pokrywy
Przezroczysty (transparentny)
Gatunek materiału obudowy
Inne
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Zamknięty
Rodzaj pokrywy
Opcjonalne
Możliwość rozbudowy
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Rodzaj powłoki
Inne
Rodzaj drzwi
Brak
Podtrzymanie funkcji
Inne
Do ochrony odgromowej
Tak
Odporność udarowa
IK10

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

WS10-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1250 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
017913
WS10-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS11-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1375 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
020286
WS11-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS12-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1500 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
022659
WS12-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS13-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1625 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
025032
WS13-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS14-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1750 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
027405
WS14-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS15-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1875 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
029778
WS15-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS16-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2000 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
032151
WS16-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS17-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2125 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
034524
WS17-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS18-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2250 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
036897
WS18-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS19-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2375 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
039270
WS19-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS20-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2500 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
034525
WS20-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS21-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2625 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
036898
WS21-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS22-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2750 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
039271
WS22-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS23-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
2875 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
2875 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
041644
WS23-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS6-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
750 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
750 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
098594
WS6-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS7-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
875 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
874 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
010794
WS7-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS8-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1000 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
1000 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
013167
WS8-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS9-ID Profil nośny ramy pionowy

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1125 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
1125 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
015540
WS9-ID Profil nośny ramy pionowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSM14-ID Profil nośny ramy pion/środk

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1700 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
044017
WSM14-ID Profil nośny ramy pion/środk
Szybki podgląd: Opis i parametry
WSM15-ID Profil nośny ramy pion/środk

Opis produktu

Profil do ramy montażowej CI, do montażu naściennego systemu rozdzielnicy, rozdzielnica wolnostojąca lub natynkowa, wsparta na podłodze, stal ocynkowana i pasywowana, przekrój C z otworami wykrawanymi w odstępie 25 mm, elementy łączące i mocujące dostępne osobno

Dane techniczne

Głębokość
1825 mm
Numer RAL
0
Szerokość
50 mm
Wysokość
25 mm
Kolor
Inne
Materiał
Stal
Model
Inne
Porównaj
046390
WSM15-ID Profil nośny ramy pion/środk
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar