ZK14 Most do listwy zaciskowejABB

files/fotob/1654376.jpg.
ZK14 Most do listwy zaciskowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZK
Nr Katalogowy: 
2CPX064983R9999
Kod EAN: 
4011617649830
Symbol Sonepar: 
P01867324
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Quick plug-in carrier for distributor fields for mounting N/PE quick plug-in terminals, tool-free mounting through simple plugging; useful width for the quick plug-in terminals is 214 mm. The system complies with the current DIN VDE 0100 Part 410 standard, and is highly flexible with respect to the size of the terminals and extensibility. The modularity and the extensive range make it possible for you to configure the products exactly to your practical needs. Various quick plug-in terminals can be combined on a shared quick plug-in carrier as necessary

Dane techniczne

Głębokość
25 mm
Szerokość
245 mm
Wysokość
18 mm
Materiał
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Elementy mocujące, zestaw do mocowania

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ZK143 ZACISK PRZYŁ.22-28mm Szafa rozdzielcza akcesoria
Porównaj
ABB
2CPX060005R9999

ZK143 ZACISK PRZYŁ.22-28mm Szafa rozdzielcza...

ZK143 ZACISK PRZYŁ.22-28mm Szafa rozdzielcza akcesoria
ZK144 ZACISK PRZYŁ.40-46mm Szafa rozdzielcza akcesoria
Porównaj
ABB
2CPX060006R9999

ZK144 ZACISK PRZYŁ.40-46mm Szafa rozdzielcza...

ZK144 ZACISK PRZYŁ.40-46mm Szafa rozdzielcza akcesoria
ZK145 ZACISK PRZYŁ.64-70mm Szafa rozdzielcza akcesoria
Porównaj
ABB
2CPX060007R9999

ZK145 ZACISK PRZYŁ.64-70mm Szafa rozdzielcza...

ZK145 ZACISK PRZYŁ.64-70mm Szafa rozdzielcza akcesoria
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar