ZK175B Blok zaciskówABB

files/fotob/1653992.png.
ZK175B Blok zacisków
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZK
Nr Katalogowy: 
2CPX062755R9999
Kod EAN: 
4011617627555
Symbol Sonepar: 
P01781514
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

N quick plug-in terminal for plug-in carrier, assembly without tools using simple plug-in and latching equipment, clear color-coding: N = blue, flexible terminal system for multiple N-circuits, number of terminals: 17 x 1.5 - 4 mm² (spring clamp technology) + 5 x 2.5 to 25 mm² (screw connection technology), external dimensions H x W x D in mm: 32 x 98 x 31 mm, simple labelling of the terminal points (DIN VDE 0603 Part 1) with pre-printed, self-adhesive number strips

Dane techniczne

Liczba zacisków
22
Napięcie znamionowe
230 V
Przekrój nominalny
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 25 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 25 mm²
Prąd znamionowy
63 A
Średnica kabla
25 - 25 mm
Kolor
Niebieski
Do przewodów elastycznych (linka)
Tak
Do przewodów sztywnych (drut)
Tak
Do przewodów wielożyłowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z dźwigniami blokującymi
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ZK143 ZACISK PRZYŁ.22-28mm Szafa rozdzielcza akcesoria
Porównaj
ABB
2CPX060005R9999

ZK143 ZACISK PRZYŁ.22-28mm Szafa rozdzielcza...

ZK143 ZACISK PRZYŁ.22-28mm Szafa rozdzielcza akcesoria
ZK144 ZACISK PRZYŁ.40-46mm Szafa rozdzielcza akcesoria
Porównaj
ABB
2CPX060006R9999

ZK144 ZACISK PRZYŁ.40-46mm Szafa rozdzielcza...

ZK144 ZACISK PRZYŁ.40-46mm Szafa rozdzielcza akcesoria
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar