ZM12C Cu 12x5mm 2-pol. Szyny zbiorcze uniwersalneHAGER

files/fotob/105728.jpg.
ZM12C Cu 12x5mm 2-pol. Szyny zbiorcze uniwersalne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
ZM12C
Kod EAN: 
3250617730129
Symbol Sonepar: 
P00231326
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Univers Z Szyny zbiorcze Cu12x5mm 2-polowe

Dane techniczne

Długość
500 mm
Prąd znamionowy In
250 A
Szerokość
12 mm
Wysokość
5 mm
Model
Płaski
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Cynowanie
Nie
Model elastyczny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

K96M 1,5-70mm2 Cu Zacisk szyn zbiorczych

Opis produktu

Zaciski do szyn zbiorczych 15-70mm2 Cu 12x5mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
25.5 mm
Porównaj
K96M
K96M 1,5-70mm2 Cu Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
KS18A 35-185mm 12x5/10mm Zacisk szyn zbiorczych

Opis produktu

Zaciski do szyn zbiorczych 35-185mm2 Cu 12x5/10mm

Dane techniczne

Grubość szyny zbiorczej
5 - 10 mm
Szerokość szyny zbiorczej
10 - 10 mm
Szerokość zacisku
33 mm
Porównaj
KS18A
KS18A 35-185mm 12x5/10mm Zacisk szyn zbiorczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar