ZNN-08-14 14VDC 8W Zasilacz LED natynkowyZAMEL

files/fotob/149709.jpg.
ZNN-08-14 14VDC 8W Zasilacz LED natynkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
LDX10000023-WPL
Kod EAN: 
5903669041061
Symbol Sonepar: 
P00875746
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zasilacz ZNN-08-14 to profesjonalny zasilacz impulsowy o stabilizacji napięciowej 14 V DC. Przeznaczony jest do montażu natynkowego. Znamionowa moc wyjściowa wynosi 8 W. Zasilacz rekomendowany jest do zasilania opraw oraz osprzętu należącego do grupy LEDIX. Produkt posiada zabezpieczenia przeciwzwarciowe oraz przeciążeniowe, które zwiększają bezpieczeństwo jego użytkowania. Wysoka sprawność oraz bardzo mały pobór mocy w trybie czuwania sprawiają, iż jest to rozwiązanie bardzo ekonomiczne, przeznaczone do pracy ciągłej. Zasilacz spełnia wymagania norm zharmonizowanych

Dane techniczne

Częstotliwość znamionowa
50 - 50 Hz
Długość
73.5 mm
Głębokość
73.5 mm
Maksymalny prąd wyjściowy 1
0.57 A
Moc wyjściowa
8 - 8 W
Moc wyjściowa
8 W
Napięcie wyjściowe
14 V
Napięcie wyjściowe 1
14 - 14 V
Pobór mocy
0.25 VA
Szerokość
41.5 mm
Wysokość
27.5 mm
Zakres napięcia znamionowego
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Znamionowe napięcie zasilające dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Wersja modułowa
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP56
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Możliwość montażu na ścianie
Tak
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obudowa
Szczelna
Odporność na zwarcie
Tak
Rodzaj sterowania ściemnianiem
Bez ściemniania
Zakres nastawy napięcia wyjściowego
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar