ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX Adapter natynkowyTHORN ECO

files/fotob/1191625.jpg.
ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX Adapter natynkowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZOE
Nr Katalogowy: 
96635258
Symbol Sonepar: 
P10091968
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Skrzynka do montażu napowierzchniowego dla opraw ZOE VARIO LED o ø 210 mm. Kompatybilna z: 96632687 ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40; 96632688 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40; 96635241 ZOE VARIO LED DL 210 2000 830/35/40 HFIX. Materiał: stal pomalowana na biało (RAL 9003). Wymiary: Wymiary: Ø227 x 62 mm, waga: waga: 1 kg

Dane techniczne

Wysokość
62 mm
Średnica
227 mm
Kolor
Biały
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

ZOE VARIO LED 2000lm 830/835/840 IP44 Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96632688

ZOE VARIO LED 2000lm 830/835/840 IP44 Oprawa...

ZOE VARIO LED 2000lm 830/835/840 IP44 Oprawa LED
ZOE VARIO LED DL 130 9W/830-840 700lm Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96632685

ZOE VARIO LED DL 130 9W/830-840 700lm Oprawa...

ZOE VARIO LED DL 130 9W/830-840 700lm Oprawa LED
ZOE VARIO LED DL 170 12W/830-840 1000lm Oprawa LED
Zielona oferta
Porównaj
THORN ECO
96632686

ZOE VARIO LED DL 170 12W/830-840 1000lm Oprawa...

ZOE VARIO LED DL 170 12W/830-840 1000lm Oprawa LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar