ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40 6,5W IP44 Downlight dostropowyTHORN ECO

files/fotob/1850415.jpg.
ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40 6,5W IP44 Downlight dostropowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZOE VARIOFLEX
Nr Katalogowy: 
96637118
Symbol Sonepar: 
P10169141
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa LED wpuszczana w sufit z jednolitą powierzchnią świecącą. Produkt o wysokości zaledwie 27 mm, dzięki czemu nadaje się do różnych typów sufitów. Zastępuje konwencjonalne downlighty 1x18W CFL i oferuje co najmniej 50% oszczędności energii. Całkowity strumień świetlny: 700 lm, Moc wejściowa oprawy: 6,5 W, Skuteczność oprawy: 108 lm/W skorelowana temperatura barwowa (CCT) regulowana za pomocą przełącznika na ciepłą biel (3000 K), neutralną biel (3500 K) lub zimną biel (4000 K) w celu dostosowania do zastosowania. Żywotność: 50 000 godzin przy L80, Oddawanie barw: CRI > 80. Tolerancja chromatyczności (początkowa MacAdam): 4. Korpus: płyta tylna - stal, rama - aluminium, wykończenie białe (RAL9003). Panel światłowodowy: PMMA. Dyfuzor: PC. IP44 od strony pomieszczenia. Złącze do łatwego i beznarzędziowego okablowania. Dostępne akcesoria: Plug&Play „Just Emergency E3 KIT” do 3-godzinnej pracy awaryjnej, montaż na powierzchni z akcesorium ZOE VARIO 210 SURFACE MOUNT BOX (96635258). Pakiet lumenów regulowany na miejscu o 3 stopnie FLEX@4000K: (FLEX1 - 700 lm (6,5 W), FLEX2 - 550 lm (5 W), FLEX3 - 330 lm (3 W). Szczegółowe informacje o ustawieniach mocy dostępne na stronie www.THORNeco.com. Wymiary: Ø181 x 27 mm, waga: 0,3 kg

Dane techniczne

Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
6.5 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
0.5 - 2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
108 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
700 lm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
27 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
49 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Średnica zewnętrzna
181 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
29
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
49
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
27
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
12
Do montażu wbudowanego
Tak
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Stal
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz DALI
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Regulacja
Bez regulacji
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Odbłyśnik
Brak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Z czujnikiem światła
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK03
Osprzęt wymienny
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty z serii

ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI 19W IP44 Downlight dostropowy
Porównaj
THORN ECO
96637643

ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI 19W IP44...

ZOE VARIO 200 2000 830/835/840 DALI 19W IP44 Downlight dostropowy
ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40 9,5W IP44 Downlight dostropowy
Porównaj
THORN ECO
96637119

ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40 9,5W IP44...

ZOE VARIOFLEX 165 1000 830/35/40 9,5W IP44 Downlight dostropowy
ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40 19W IP44 Downlight dostropowy
Porównaj
THORN ECO
96637120

ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40 19W IP44...

ZOE VARIOFLEX 200 2000 830/35/40 19W IP44 Downlight dostropowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar