ZPV 1,5 Element złączkiWEIDMUELLER

files/fotob/491328.jpg.
ZPV 1,5 Element złączki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SERIA Z
Nr Katalogowy: 
1676630000
Symbol Sonepar: 
P00781649
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Blok zacisków służący do rozdziału potencjałów. Ze stykiem o wysokiej gęstości

Dane techniczne

Długość
67.8 mm
Głębokość
38.35 mm
Liczba poziomów
1
Liczba zacisków na poziom
0
Napięcie znamionowe
250 V
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 1.5 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 1.5 mm²
Prąd znamionowy In
17.5 A
Szerokość
5.1 mm
Szerokość / rozmiar rastra
5.1 mm
Wysokość
67.8 mm
Wysokość przy najniższym sposobie montażu
38.35 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Inne
Kolor lampy
Inne
Kolor
Beżowy
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Wewnętrzne piętra zmostkowane
Nie
Wymagana płytka zamykająca
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodnie z UL94
V0
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Inne
Pozycja połączenia
Z góry / u góry
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Do instalacji
Miedź

Produkty powiązane i akcesoria

DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Porównaj
1609810000
DEK 5/5 MC BEDRUCKT Oznacznik opis na zlecenie
Szybki podgląd: Opis i parametry
SDS 0.4x2.0x60 Wkrętak

Opis produktu

Wkrętak płaski

Dane techniczne

Ciężar
35.2 g
Długość klingi
60 mm
Grubość trzpienia
0.4 mm
Szerokość trzpienia
2 mm
Średnica klingi
2 mm
Model
Prosty
Z zagiętym grotem
Nie
Ciągła klinga
Tak
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Rodzaj trzpienia
Okrągły
Chwytak śrub
Nie
Materiał klingi
Stop chromowo-molibdenowo-wanadowy
Model nieiskrzący
Nie
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
Napęd czworokątny/sześciokątny
Brak
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Model precyzyjny
Nie
Wykończenie powierzchni klingi
Chromowanie
Antymagnetyczne
Nie
Udarowa końcówka uchwytu
Nie
Porównaj
2749260000
SDS 0.4x2.0x60 Wkrętak
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/5 MC NEUTRAL Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1609860000
WS 12/5 MC NEUTRAL Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
WS 12/5 MM WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
2007190000
WS 12/5 MM WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZAP/TW ZPV1,5 Płytka skrajna

Opis produktu

Ściana działowa do elektrycznej separacji kostek zaciskowych w sąsiednich połączeniach krzyżowych. Płyta rozdzielająca służy również do optycznie rozpoznawalnej separacji obwodów elektrycznych w celu uniknięcia błędów w okablowaniu

Dane techniczne

Grubość
5.08 mm
Ścianka końcowa
Tak
Przegroda
Tak
Kolor
Beżowy
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Z zaczepami
Tak
Porównaj
1674650000
ZAP/TW ZPV1,5 Płytka skrajna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZGB 15 Wspornik oznacznika

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1636530000
ZGB 15 Wspornik oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZGB 30 Wspornik oznacznika

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Porównaj
1611930000
ZGB 30 Wspornik oznacznika
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZRH 1.5H/1 Tuleja redukcyjna

Opis produktu

Tuleja redukcyjna do prostego łączenia przewodników o małej powierzchni przekroju

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
4.85 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Wtyk redukcyjny
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
1678810000
ZRH 1.5H/1 Tuleja redukcyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZRH 1.5H/2 Tuleja redukcyjna

Opis produktu

Tuleja redukcyjna do prostego łączenia przewodników o małej powierzchni przekroju

Dane techniczne

Szerokość / rozmiar rastra
4.85 mm
Zakres temperatur pracy
-50 - 120 °C
Kolor
Inne
Rodzaj akcesorium/części
Wtyk redukcyjny
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Część zamienna/zapasowa
Nie
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Akcesorium
Tak
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie
Porównaj
1678800000
ZRH 1.5H/2 Tuleja redukcyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZS 15/5 MC NE WS Oznacznik

Opis produktu

Oznaczniki do etykietowania terminali. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
5 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
1646630000
ZS 15/5 MC NE WS Oznacznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar