ZSE90-25-11 OdciążenieOBO-BETTERMANN

files/fotob/339055.jpg.
ZSE90-25-11 Odciążenie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ZSE-SERIE
Nr Katalogowy: 
7215702
Kod EAN: 
4012195958857
Symbol Sonepar: 
P01867771
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Odciążenie ciągu jako skuteczny środek podtrzymujący pionowe układanie kabli zgodnie z DIN 4102 część 12, dopuszczone do wszystkich typów kabli i wszystkich pionowych systemów układania. Klasy podtrzymania funkcji E30 do E90. Zestaw zawiera płytę z wełny mineralnej, materiały montażowe, kartusz ze szpachlą przeciwpożarową ASX i tabliczkę identyfikacyjną

Dane techniczne

Grubość płyty / długość produktu
140 mm
Szerokość produktu
340 mm
Szerokość zewnętrzna
340 mm
Wysokość produktu
160 mm
Wysokość zewnętrzna
160 mm
Model/kształt/forma
Czworokątna
Model
Bariera miękka
Wymagane akcesoria
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ASX-K 300ml FARBA ABLACYJNA

Opis produktu

Kombinowana, endotermiczna i odporna na warunki pogodowe powłoka do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych do wypełniania pozostałych fug. Uniwersalna powłoka do kabli i tras kablowych. Zastosowanie bezpośrednie jako szpachli lub farby po zmieszaniu. Klasa materiału budowlanego DIN 4102 - B2 normalnie...

Dane techniczne

Pojemność
310 kg
Ciężar wypełnienia
0.3 ml
Model
Farba ognioodporna
Forma dostawy
Nabój/pojemnik
Porównaj
7202310
ASX-K 300ml FARBA ABLACYJNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar