ZW7-90 Przekaźnik termicznyEATON

files/fotob/2294037.jpg.
ZW7-90 Przekaźnik termiczny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
002618
Kod EAN: 
4015080026181
Symbol Sonepar: 
P00495287
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym, Zacisk śrubowy: Przekaźniki przeciążeniowe sterowane przekładnikiem prądowym ZW7, Opis: Przycisk test/wył., Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego, Wyzwalanie swobodne, Ochrona przy ciężkim rozruchu, Typ mocowania: Montaż osobny, Styki pomocnicze Z = Zwierne: 1 Z, Styki pomocnicze R = Rozwierne: 1 R, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Stopień ochrony: IP00

Dane techniczne

Liczba styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
1
Liczba styków pomocniczych zwiernych
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue
690 V
Zakres nastawy prądu
60 - 90 A
Sposób montażu
Montaż niezależny
Klasa wyzwalania
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Przycisk kasowania
Tak
Wejście sygnału kasowania
Nie
Automatyczne kasowanie
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar