FL 20 P 11/17W 865 1,6/2,4klm PS SY100 BK IP66 Naświetlacz LEDLEDVANCE

files/fotob/2029512.jpg.
FL 20 P 11/17W 865 1,6/2,4klm PS SY100 BK IP66 Naświetlacz LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4099854305863
Kod EAN: 
4099854305863
Symbol Sonepar: 
P10166371
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Uniwersalny naświetlacz o strumieniu świetlnym do 2400 lm | Wysoka skuteczność świetlna: do 145 lm/W | Moc nominalna: 17 W / 11 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 2400 lm / 1600 lm | Kąt rozsyłu światła: 100 ° x 100 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 157.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 141.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 38.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 35000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 100000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 75000 h | Typ zabezpieczenia: IP66 | Klasa IK (odporność na uderzenia) [PIM]: IK07 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / CB / ENEC / EAC / UKCA / EPD | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Maksymalna moc zestawu
17 W
Strumień świetlny
2400 - 2400 lm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Montaż na szynie prądowej
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Czarny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar