LEO VFA IP66 L 267W 40000 830/40 Naświetlacz LED regulowana barwaTHORN ECO

files/fotob/2238776.jpg.
LEO VFA IP66 L 267W 40000 830/40 Naświetlacz LED regulowana barwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
96701919
Kod EAN: 
5063618083808
Symbol Sonepar: 
P10235825
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Naświetlacz LED High Power 267W, regulowany asymetryczny rozsył, technologie FLEX & VARIO & ADAPT, IP66, 40000 lm, 150 lm/W, CCT 3000/4000K. FLEX: 40000/35000/30000 lm. Wymiary 432 × 360 × 55 mm, masa 4,3 kg

Dane techniczne

Długość
432 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
267 W
Napięcie znamionowe
100 - 277 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Przekrój przewodu do podłączenia
1 - 2.5 mm²
Szerokość
360 mm
Temperatura barwowa
3000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
55 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-30 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
6
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
10
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
35
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wartość migotania Pst LM
0.15
Natężenie strumienia światła
501 - 501 cd
Skuteczność świetlna oprawy
150 - 150 lm/W
Współczynnik harmonicznych (THD)
20 %
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
40000 - 40000 lm
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Tak
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
Inne
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Antracyt
Z czujnikiem obecności
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Ściemniacz triakowy
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Rozsył światła
Bezpośredni
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz PWM
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Krokowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Odporność udarowa
IK08
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Odbłyśnik
Brak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Z czujnikiem światła
Nie
Produkt wyposażony zgodnie z 2019/2020/UE
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

TECO LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL M/L MB Czujnik zmierzchu

Opis produktu

Fotokomórka Plug&Play do LEO VarioFlex M/L z uchwytem montażowym. Wymiary 380 × 302 × 55 mm, masa 0,56 kg

Dane techniczne

Długość
380 mm
Szerokość
302 mm
Wysokość/głębokość
55 mm
Kolor
Antracyt
Rodzaj akcesorium/części
Czujnik zmierzchowy
Porównaj
96701927
TECO LEO PLUG&PLAY PHOTOCELL M/L MB Czujnik zmierzchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar