E-STOP 24VAC/DC Przycisk wyłącznika awaryjnego podświetlanySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942275.jpg.
E-STOP 24VAC/DC Przycisk wyłącznika awaryjnego podświetlany
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZB5AS84W2B
Kod EAN: 
3606489744946
Symbol Sonepar: 
P01902779
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Szerokość otworu
60 mm
Wysokość otworu
60 mm
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z podświetleniem
Tak
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Kolor pierścienia czołowego
Czarny

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

XB5AS84W3B41 STOP BEZPIECZEŃSTWA

Opis produktu

Ten przycisk awaryjnego zatrzymania / wyłączenia, nazywany również EMS (Emergency Machine Stop) lub EMO (Emergency Off), można łatwo zainstalować w standardowych otworach o średnicy 22 mm i podłączyć za pomocą prostych zacisków śrubowych. Ten przycisk awaryjnego zatrzymania / wyłączenia...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
2
Napięcie zasilania źródła światła
24 V
Średnica grzybka
22 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Sposób montażu
Do wbudowania
Stopień ochrony (IP)
IP66
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z podświetleniem
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XB5AS84W3B41
XB5AS84W3B41 STOP BEZPIECZEŃSTWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XB5AS84W3B5 STOP BEZPIECZEŃSTWA

Opis produktu

Ten przycisk awaryjnego zatrzymania / wyłączenia, nazywany również EMS (Emergency Machine Stop) lub EMO (Emergency Off), można łatwo zainstalować w standardowych otworach o średnicy 22 mm i podłączyć za pomocą prostych zacisków śrubowych. Ten przycisk awaryjnego zatrzymania / wyłączenia...

Dane techniczne

Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Napięcie zasilania źródła światła
24 V
Średnica grzybka
22 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Sposób montażu
Do wbudowania
Stopień ochrony (IP)
IP66
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie śrubowe
Z podświetleniem
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Porównaj
XB5AS84W3B5
XB5AS84W3B5 STOP BEZPIECZEŃSTWA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AS84W3B PRZYCISK WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO

Opis produktu

Ta główka przycisku awaryjnego zatrzymania / wyłączenia jest łatwa do łączenia z blokami stykowymi i instalowania w standardowych otworach o średnicy 22 mm. Ta główka przycisku awaryjnego zatrzymania / wyłączenia jest łatwa do łączenia z blokami stykowymi i instalowania w standardowych...

Dane techniczne

Szerokość otworu
60 mm
Wysokość otworu
60 mm
Średnica grzybka
40 mm
Średnica otworu
22.5 mm
Możliwość podświetlenia
Tak
Kolor przycisku
Czerwono-zielony
Z samopowrotem
Nie
Sposób odblokowania
Mechanizm obrotowy
Bez samopowrotu
Tak
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj przycisku
Wysoki
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kształt soczewki
Okrągły
Do wyłączania awaryjnego
Tak
Z podświetleniem
Tak
Z pierścieniem czołowym
Tak
Stopień ochrony (NEMA)
4X
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Porównaj
ZB5AS84W3B
ZB5AS84W3B PRZYCISK WYŁĄCZENIA AWARYJNEGO
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB5AZ141*ZACISKI SRUBOWE KORPUS, N/O+2N/Z

Opis produktu

Brak

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZB5AZ141
ZB5AZ141*ZACISKI SRUBOWE KORPUS, N/O+2N/Z
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE1015 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZAC.SPRĘŻ.

Opis produktu

Ten blok styków umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację przycisków i przełączników wyboru. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletne zespoły przycisków i przełączniki XB5 za pośrednictwem zespołu zaciskowego i łączy się z obwodami sterującymi za pomocą pr ostych...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
ZBE1015
ZBE1015 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/O ZAC.SPRĘŻ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE102 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZACISKI SR

Opis produktu

Ten pojedynczy blok stykowy Harmony ZB, XB5 wykorzystuje zaciski śrubowe Ten blok stykowy umożliwia szybką i łatwą wymianę oraz konfigurację przycisków i przełączników. Jest łatwo montowany i wymieniany na kompletnych przyciskach i przełącznikach XB5 poprzez zespół zacisków i łączy...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Montaż czołowy
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
ZBE102
ZBE102 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZACISKI SR
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBE1025 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZAC.SPRĘŻ.

Opis produktu

Ten blok styków umożliwia szybką i łatwą wymianę i konfigurację przycisków i przełączników wyboru. Jest łatwo instalowany i wymieniany na kompletne zespoły przycisków i przełączniki XB5 za pośrednictwem zespołu zaciskowego i łączy się z obwodami sterującymi za pomocą pr ostych...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
3 A
Sposób montażu
Inne
Model
Montaż od góry
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Porównaj
ZBE1025
ZBE1025 STANDARDOWE BLOK ZESTYKOW N/Z ZAC.SPRĘŻ.
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY9121 ETYKIETA BEZ OPISU AKCESORIA

Opis produktu

Ta okrągła etykieta zapewnia wyraźne oznaczenie jednostek urządzeń zatrzymania awaryjnego. Dostarczana jest z wygrawerowanym oznaczeniem odpowiednim do pracy maszyny i jest kompatybilna z wyłącznikiem awaryjnym Harmony

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
ZBY9121
ZBY9121 ETYKIETA BEZ OPISU AKCESORIA
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY9320*EMERGENCY STOP ETYKIETA OKRAGLA D60 WYL.BEZ

Opis produktu

Ta okrągła etykieta zapewnia wyraźne oznaczenie jednostek urządzeń zatrzymania awaryjnego. Dostarczana jest z wygrawerowanym oznaczeniem odpowiednim do pracy maszyny i jest kompatybilna z awaryjnym wyłącznikiem Harmony lub wyłączaniem jednostki

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
ZBY9320
ZBY9320*EMERGENCY STOP ETYKIETA OKRAGLA D60 WYL.BEZ
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY9W3B330 24V 2 kolory Oznacznik podświetlany pierścień

Opis produktu

Ta okrągła etykieta zapewnia czytelne oznakowaniey urządzeń zatrzymania awaryjnego. Dostarczana jest w postaci gotowej do wygrawerowania z oznaczeniem odpowiednim dla pracy maszyny i jest kompatybilny z dowolnym standardowym 60-milimetrowym systemem zatrzymania awaryjnego lub wyłącznikiem Harmony

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna
60 mm
Nadruk
EMERGENCY STOP
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Żółty
Znaczenie nadruku
Wyłącznik awaryjny
Nadruk symbolu ISO
Inne
Język nadruku
Angielski
Porównaj
ZBY9W3B330
ZBY9W3B330 24V 2 kolory Oznacznik podświetlany pierścień
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG503001
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar