NSYLAM3M Kabel zasilający lampy LED stand. IECSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/508718.jpg.
NSYLAM3M Kabel zasilający lampy LED stand. IEC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LIGHTING AND POWER SOCKETS
Nr Katalogowy: 
NSYLAM3M
Kod EAN: 
3606481210401
Symbol Sonepar: 
P01571869
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Spacial, Thalassa Kabel zasilający lampy LED standard IEC

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-10 - 60 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-16 - 65 °C
Długość całkowita
3000 mm
Kabel odporny na temperaturę do
65 °C
Liczba żył
3
Maksymalna temperatura pracy dla przewodu
65 °C
Maksymalna temperatura żyły
70 °C
Napięcie znamionowe
250 V
Napięcie znamionowe U
250 V
Napięcie znamionowe U0
250 V
Przybliżona średnica zewnętrzna
14 mm
Szerokość przewodu około
3000 mm
Wysokość przewodu około
3 mm
Znamionowy przekrój żyły
1.5 mm²
Średnica kabla
14 - 14 mm
Znamionowy przekrój żyły (AWG)
10 kcmil
Żyła ochronna
Tak
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Model/kształt/forma
Okrągły
Materiał izolacji żyły
Poliamid (PA)
Materiał żyły
Miedź
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Model
Okrągły
Materiał obudowy
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Struktura skrętki
Trójki
Kształt żyły
Okrągły
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Z przewodem ochronnym
Tak
Rodzaj kabla
Inne
Kolor obudowy
Czarny
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-22 (kat. A)
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-25 (kat. D)
Tak
Klasa kwasowości wg EN 13501-6
a1
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Sposób zakończenia przewodu
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-23 (kat. B)
Tak
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Polietylen (PE)
Rozmiar AWG
Inne
Rodzaj połączenia 2
Inne
Ekran
Nie
Materiał styku
CuZn
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-1-2
Tak
Odporny na niską temperaturę (zgodnie z EN 60811-504+505+506)
Tak
Klasa emisji dymu wg EN 13501-6
s2
Oznaczenia biegunów
Inne
Pancerz/zbrojenie
Brak
Bariera ochronna
Guma etylenowo-propylenowa (EPR)
Kodowane mechanicznie
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Stan surowy
Rodzaj ryglowania
Brak
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-1
Tak
Odporność na skręcanie
Tak
Identyfikacja żyły zgodnie z HD 308 S2
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Zgodnie z IEC/EN 60332-1-2
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-2
Tak
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-24 (kat. C)
Tak
Klasa wytwarzania płonących kropel/cząstek wg EN 13501-6
d0
Geometria kabla
Okrągły
Klasa żyły
Klasa 5 = wielodrutowa giętka
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Kabel sieciowy zasilający
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Ognioodporność zgodnie z IEC 60332-3-21 (kat. A F/R)
Tak
Rodzaj połączenia 1
Inne
Oznaczenie barwne styków
Czarny
Element nośny
Inne
Materiał wzmocnienia/zbrojenia
Miedź
Żyła uziemiająca
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Polietylen (PE)
Bezhalogenowy zgodnie z IEC 60754-3
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

LAMPA 10W 120/230VAC
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMT5LD2
480,66 zł
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy bez gniazda
1 052,86 zł
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDD

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z czujnikiem ruchu
1 383,70 zł
LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYLAMLDS

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy...

LAMPA 10W 230V 50/60Hz Lampa LED do szafy z gn. SCHUKO
1 193,32 zł
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar