ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocującaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/942281.jpg.
ZB5AZ009 ZESTAW ELEKTRYCZNY Podstawa mocująca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB5
Nr Katalogowy: 
ZB5AZ009
Kod EAN: 
3389110102215
Symbol Sonepar: 
P00067368
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny
Konfigurator produktu

Opis produktu

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
1
Średnica wbudowania
22 mm

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: zip
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

E-STOP 24VAC/DC Przycisk wyłącznika awaryjnego podświetlany
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AS84W2B

E-STOP 24VAC/DC Przycisk wyłącznika awaryjnego...

E-STOP 24VAC/DC Przycisk wyłącznika awaryjnego podświetlany
171,40 zł
HARMONY XB5 karbowane soczewki plastikowy czerwony Napęd wskaźnika świetlnego LED
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
ZB5AV043S

HARMONY XB5 karbowane soczewki plastikowy...

HARMONY XB5 karbowane soczewki plastikowy czerwony Napęd wskaźnika świetlnego LED
25,17 zł

Produkty powiązane i akcesoria

ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki

Opis produktu

To narzędzie do dokręcania maskownic Harmony XB5 umożliwia szybszą i dokładniejszą instalację jednostek sterujących i sygnalizacyjnych Harmony XB5 i XB7. To narzędzie ułatwia montaż i jest zalecane dla każdego producenta szaf sterowniczych, który regularnie montuje duże ilości komponentów Harmony XB5
Porównaj
ZB5AZ905
ZB5AZ905* Klucz do dociskania nakrętki
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27

Opis produktu

Ta ramka do etykiet umożliwia dostosowanie jednostki sterującej za pomocą wygrawerowanej etykiety, zgodnie z projektem zatwierdzonym przez klienta

Dane techniczne

Szerokość
30 mm
Wysokość
40 mm
Średnica zewnętrzna
22 mm
Nadruk
Bez nadruku
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Nadruk symbolu ISO
Bez nadruku
Znaczenie nadruku
Brak
Porównaj
ZBY2101
ZBY2101 NIEOZNAK.TLO CZARN/C Ramka 30X40 z etykieta 8X27
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda

Opis produktu

Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez umieszczenie na nim dowolnej etykiety, która ułatwi obsługę maszyn i procesów. Posiada właściwości antybakteryjne. . Ta tabliczka z legendą umożliwia dostosowanie panelu sterowania do potrzeb użytkownika poprzez...

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
300 mm
Nadruk
Inne
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Czarny
Rodzaj budowy
Płaski
Do przycisków podświetlanych
Tak
Do grawerowania
Nie
Znaczenie nadruku
Inne
Do lampek sygnalizacyjnych
Tak
Do sygnalizatorów świetlnych
Tak
Do przycisków
Tak
Język nadruku
Inne
Do przełączników obrotowych
Tak
Nadruk symbolu ISO
Inne
Do przycisków grzybkowych
Tak
Porównaj
ZBYLEG503001
ZBYLEG503001 500 x 300 szablon 1 Panel legenda
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar