H05RRF 5x1,5 1x16/5+2xGS 25m IP44 Przedłużacz bębnowyPAWBOL

files/fotob/2288543.jpg.
H05RRF 5x1,5 1x16/5+2xGS 25m IP44 Przedłużacz bębnowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
B.111015-25
Kod EAN: 
5908289624687
Symbol Sonepar: 
P00798713
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przedłużacz na bębnie plastikowym, fi340, z przewodem gumowym H05RR-F 5x1,5mm2 - 25m, 1x16A/5P, 2x250V, 400V, 1x termik, biały, IP44

Dane techniczne

Długość kabla
25 m
Długość przewodu
25 m
Liczba gniazd CEE
1
Liczba gniazd CEE
1
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)
0
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
2
Liczba żył
5
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm²
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)
0
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)
0
Liczba gniazd typu P30 (Włochy)
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Czułość
Inne
Kolor
Szary
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj zabezpieczenia
Inne
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Z kablem do ładowania dla E-Mobility
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Tak
Ze stojakiem
Tak
Automatyczne zwijanie kabla
Nie
Z blokadą
Tak
Uziemienie bębna kablowego
Tak
Z lampą
Nie
Rodzaj zastosowanego kabla
H05RR-F

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar