IMT33154 25m IP44 Przedłużacz bębnowy rozszerzonySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1665172.jpg.
IMT33154 25m IP44 Przedłużacz bębnowy rozszerzony
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THORSMAN CABLE REELS
Nr Katalogowy: 
IMT33154
Kod EAN: 
3606481375056
Symbol Sonepar: 
P01673910
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This extension cable reel IMT33154 has been designed for private and DIY users keen on tackling small scale electrical projects It offers 1 French sockets with a cable of 25 m (HO5 VVF 3G1.5 / green) IP44 protection against dust and humidity Cable extension with thermal cut-out for safety The cable reel is fitted with a sleek LED panel to quickly and easily indicate if the power is switched on For private and DIY users keen on tackling small scale electrical projects, ease of use and flexibility is key The compact size and hassle-free application of our cable reels make them a versatile and competent choice for everyday use Easy to carry around the house or garden and thanks to the compact size, they don’t need much space to store Schneider Electric reels are a safe and convenient addition to any home

Dane techniczne

Długość kabla
25 m
Długość przewodu
25 m
Przekrój poprzeczny przewodu
1.5 mm²
Kolor
Zielony
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Brak
Automatyczne zwijanie kabla
Nie
Rodzaj zastosowanego kabla
H05VV-F
Uziemienie bębna kablowego
Nie
Z blokadą
Nie
Z kablem do ładowania dla E-Mobility
Nie
Z lampą
Nie
Z zabezpieczeniem termicznym
Nie
Ze stojakiem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar