OLFLEX PLUG CEE 5G2,5 25m IP44 Przewód przyłączeniowy z wtyczkąLAPP

files/fotob/96771.jpg.
OLFLEX PLUG CEE 5G2,5 25m IP44 Przewód przyłączeniowy z wtyczką
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
71222296
Kod EAN: 
4044773476866
Symbol Sonepar: 
P00510214
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do połączeń odbiorników zasilanych trójfazowym prądem przemiennym, Maszyny i instalacje na placach budowy, Zgodnie z EN 50565-2: suche i wilgotne pomieszczenia, również na zewnątrz, Zamontowany wtyk CEE, 5 styków, 400 V, kolor czerwony, ustawienie na godzinę szóstą według VDE 0623/EN 60309-2, bryzgoszczelność według IP44, 80 mm odcinek odizolowany z końcówkami, od 10mm²: 100 mm odcinek odizolowany z końcówkami, Zamontowana złączka CEE, 5 styków, 400 V, kolor czerwony, kodowanie na godzinę szóstą według VDE 0623/EN 60309-2, bryzgoszczelność według IP44, Świadectwo typu przewodu H07RN-F wg EN 50525-2-21, Możliwa dostawa również z przełącznikiem fazy (służącym do zmiany kierunku obrotów silnika), Inne wymiary, długości, wtyki, wersje wykonania i zmontowania na zamówienie

Dane techniczne

Długość
25 m
Liczba żył
5
Napięcie znamionowe
450 V
Odporność temperaturowa
-25 - 60 °C
Przybliżona średnica zewnętrzna
17 mm
Znamionowy przekrój żyły
2.5 mm2
Żyła ochronna
Tak
Połączenie 2
Wtyczka CEE
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Połączenie 1
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Czarny
Przewód spiralny
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Tak
Z wyłącznikiem (na kablu)
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar