OR-AE-13613 (10szt) Konektor kablowy gniazdo-wtyczkaORNO

files/fotob/1368538.jpg.
OR-AE-13613 (10szt) Konektor kablowy gniazdo-wtyczka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
OR-AE-13613/10
Kod EAN: 
5908254813238
Symbol Sonepar: 
P10168378
Jednostka miary: 
opa
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zestaw 10 sztuk 5-pinowych konektorów kablowych o prostym kształcie, sztywnej i zbitej konstrukcji. Konektor składa się z dwóch elementów - gniazda i wtyczki, zabezpieczonych nakrętką, gwarantującą stabilne połączenie. Ten rodzaj połączenia kablowego umożliwia wielokrotne łączenie i rozłączanie kabli, na przykład na czas trwania prac remontowych, oraz pozwala na tworzenie modułowych systemów kablowych. Wysoki stopień szczelności IP68 zabezpiecza przed działaniem czynników zewnętrznych. Materiał użyty do produkcji konektora jest odporny na działanie promieni UV i nadaje się do stosowania na zewnątrz. Produkt posiada nowatorskie uszczelnienie, dzięki któremu może być stosowany nawet w instalacjach pod ziemią - wtyczka ma O-ring i uszczelkę, a gniazdo i wspólne połączenie pod nakrętką zabezpiecza podwójny O-ring. Dławica wyposażona została w 2-częściową uszczelkę, co pozwala na stosowanie szerokiego wachlarza przewodów, do 5x4mm² oraz ich dokładne uszczelnienie. Przyłącza śrubowe umieszczone pod kątem umożliwiają pełne wykorzystanie zacisku łączeniowego (do 4mm²). Do montażu konektorów wymagany jest klucz, co stanowi dodatkowe zabezpieczenie urządzenia przed niepożądaną ingerencją osób trzecich
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar