PM1WU2-FR 2xUSB 230V Gniazdo przeciwprzpięcioweSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1851219.jpg.
PM1WU2-FR 2xUSB 230V Gniazdo przeciwprzpięciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SURGEARREST DOM/BIURO
Nr Katalogowy: 
PM1WU2-FR
Symbol Sonepar: 
P10147270
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwa przeciwprzepięciowa APC PM1WU2-FR zapewnia ochronę sprzętu elektronicznego w domu i biurze przed przepięciami i wyładowaniami atmosferycznymi. Między innymi listwa chroni: •urządzenia sieci bezprzewodowej (routery, modemy); •komput ery; •telewizory; •konsole do gier; •urządzenia mobilne Produkt posiada filtr zakłóceń EMI/RFI (ogranicza zakłócenia na linii, które mogłyby powodować utratę danych), wskaźnik ochrony przeciwprzepięciowej oraz komponenty filtra przepięciowego jak MOV i bezpiecznik (zapewniają natyc hmiastową reakcję na uderzenie pioruna i zwarcia w okablowaniu). Dodatkowo posiada 2 porty USB. Gwarancja: 20 lat

Dane techniczne

Długość przewodu zasilającego
0 m
Liczba gniazd CEE
1
Liczba gniazd Euro
0
Liczba gniazd niskotemperaturowych
0
Liczba gniazd typu Bipasso (Włochy)
0
Liczba gniazd typu NEMA
0
Liczba gniazd typu P11 (Włochy)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (typ F)
0
Liczba gniazd ze stykiem ochronnym (bolec)
1
Liczba innych gniazd
0
Liczba złączy USB
2
Numer RAL (zbliżony)
0
Przekrój poprzeczny przewodu
0 mm²
Prąd znamionowy
16 A
Zakres temperatury pracy
40 °C
Liczba gniazd typu 13 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 15 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 23 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu 25 (norma szwajcarska)
0
Liczba gniazd typu P17 (Włochy)
0
Liczba gniazd typu francuskiego (typ E)
0
Liczba gniazd uniwersalnych (dla wielu standardów)
0
Liczba gniazd wtykowych typu duńskiego (bolec uziemiający)
0
Liczba gniazdek CEE 7/1 (bez styku ochronnego)
1
Liczba gniazd typu P30 (Włochy)
0
Liczba gniazd w standardzie brytyjskim BS1363
0
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Przezroczysty
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kształt korpusu
Prostokątny
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ochrona nadprądowa
Tak
Oznaczenie NEMA
Brak
Rodzaj wtyku
Prosty
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Tak
Kątowo obrócona wkładka centralna
Inne
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Wyłącznik różnicowoprądowy
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Z pokrywą
Nie
Sieciowy filtr przeciwzakłóceniowy
Tak
Z wtykiem bezpośrednim (bez kabla)
Nie
Odporność udarowa
Inne
Rodzaj podłączenia sieciowego
NEMA
Obrócona wkładka centralna
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar