SENTRY SSR10M VAC/DC Przekaźnik bezpieczeństwaABB

files/fotob/1658324.jpg.
SENTRY SSR10M VAC/DC Przekaźnik bezpieczeństwa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SSR
Nr Katalogowy: 
2TLA010050R0100
Kod EAN: 
7350024483291
Symbol Sonepar: 
P01806043
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sentry SSR10M przekaźnik bezpieczeństwa z wyjściami przekaźnikowymi 3NO+1NC, napięciem zasilania 85-265 VAC/120-375 VDC i zaciskami śrubowymi. Do monitorowania urządzeń zabezpieczających ze stykami, 2 równoważne kanały. Reset ręczny lub automatyczny do wyboru za pomocą przełącznika z przodu. Przekaźniki bezpieczeństwa Sentry obejmują różne typy zastosowań bezpieczeństwa aż do PLe / SIL3. Modele podstawowe zapewniają niezawodny nadzór nad prostszymi funkcjami bezpieczeństwa, natomiast modele uniwersalne zapewniają zaawansowane funkcje i dużą elastyczność. Modele z wyświetlaczem oferują wstępnie skonfigurowane konfiguracje i obszerne informacje, które jeszcze bardziej upraszczają rozwiązywanie problemów. Dodatkowe warianty oferują funkcję timera o wysokiej dokładności ± 1% i regulowany zakres ustawiania czasu od 0-999 s. Wysoka obciążalność prądowa wyjściowa do 6 A pozwala uniknąć konieczności stosowania stycznika pośredniego. Funkcja wielokrotnego resetowania umożliwia podłączenie do 10 przekaźników bezpieczeństwa do jednego przycisku świetlnego resetowania. Wszystkie modele są dostępne z odłączanymi zaciskami wtykowymi lub śrubowymi. Zaciski i zestaw kodujący do oznaczania usuniętych zacisków są dostępne jako akcesoria

Dane techniczne

Głębokość
120 mm
Liczba wyjść bezpieczeństwa, styk bezzwłoczny
4
Liczba wyjść sygnalizacyjnych, styk bezzwłoczny
1
Opóźnienie wyzwalania
20 - 20 s
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
120 mm
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
85 - 265 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
85 - 265 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
120 - 375 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Model
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Możliwość montażu na szynie
Tak
Certyfikat TÜV
Tak
Odpowiedni do kontroli przełączników zbliżeniowych
Nie
Typ bezpieczeństwa zgodnie z IEC 61496-1
Brak
Z pętlą sprzężenia zwrotnego
Tak
Liczba wejść
2-kanałowe
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Poziom e
Z odłączalnymi zaciskami
Tak
Odpowiedni do kontroli obwodów awaryjnego stopu
Tak
Odpowiedni do kontroli czujników dotykowych
Nie
Certyfikat BG BIA
Nie
Aprobata TÜV
Tak
Do kontroli czujników optoelektronicznych / kurtyn świetlnych
Nie
Z funkcją wyciszenia
Nie
Odpowiedni do kontroli przełączników magnetycznych
Nie
Kategoria stopu według IEC 60204
0
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
3
Z wejściem startowym
Tak
Odpowiedni do kontroli zaworów
Nie
Kategoria bezpieczeństwa według EN 954-1
4
Certyfikat UL
Tak
Odpowiedni do kontroli wyłączników krańcowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar