ETR4-69-W Przekaźnik wielofunkcyjnyEATON

files/fotob/251182.jpg.
ETR4-69-W Przekaźnik wielofunkcyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
031887
Kod EAN: 
4015080318873
Symbol Sonepar: 
P00583813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Elektroniczny przekaźnik czasowy zgodny z normą IEC/EN 61812-1, VDE 0435, 22,5 mm szerokości, przedział czasowy 0,05 s – 100 h, trwałość mechaniczna 30 * 106, Montaż na górnej szynie DIN, wszelkie wymagane pozycje montażowe, 400VAC, Wielofunkcyjny, konstrukcja przemysłowa

Dane techniczne

Głębokość
103 mm
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Maksymalny prąd załączania
A [NA]
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Prąd znamionowy
3 A
Szerokość
23 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
[NA]
Wysokość
83 mm
Zakres nastawy czasu
0.05 - 360000 s
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
VA [NA]
Zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
VA [NA]
Zdolność łączeniowa dla świetlówek indukcyjnych
VA [NA]
Zdolność łączeniowa dla żarówek
W [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
V [NA]
Funkcja opóźnionego załączania
Tak
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Funkcja załączania impulsowego
Tak
Funkcja wyłączania impulsowego
Tak
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Do montażu czołowego
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Montaż czołowy
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Do montażu na szynie TH
Tak
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Tak
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Funkcja formowania impulsu
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Tak
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CS-TE Łącznik ze śrubami

Opis produktu

Adapter śrubowy do urządzeń o rozmiarze przekaźnika czasowego ETR4 i termistorowego przekaźnika ochronnego maszyny EMT6
Porównaj
095853
CS-TE Łącznik ze śrubami
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar