IMP żółty (10szt) Zatrzask przekaźnikaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500998.jpg.
IMP żółty (10szt) Zatrzask przekaźnika
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
STYCZNIK MODUŁOWY ACTI 9 Z SERII ICT
Nr Katalogowy: 
A9C15415
Kod EAN: 
3606480374982
Symbol Sonepar: 
P00787331
Jednostka miary: 
kpl
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This set of 10 Acti 9 electrical accessories it is dedicated to ensure the mechanical and/or electrical link. it is mounting between Acti9 iCT contactors or iTL impulse relays and their auxiliaries

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ITL 16A 1NO 48VAC 24VDC 50-6 Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTL-16-10-48 16A 1NO 48VAC/24VDC ,o numerze A9C30211. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN 60669-1...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
48 - 48 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30211
ITL 16A 1NO 48VAC 24VDC 50-6 Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITL 16A 2NO 130VAC 50-60Hz 4 Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTL-16-20-130 16A 2NO 130VAC/48VDC ,o numerze A9C30312. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN 60669-1...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
130 - 130 V
Napięcie sterowania 2
48 - 48 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30312
ITL 16A 2NO 130VAC 50-60Hz 4 Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITL 16A 4NO 230/240VAC 110DC Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTL-16-40-230 16A 4NO 230VAC/110VDC ,o numerze A9C30814. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
4
Liczba styków zwiernych
4
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
3900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
6000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
2700 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
4800 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
230 - 240 V
Napięcie sterowania 2
110 - 110 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Zakres napięcia zasilającego
24 - 415 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30814
ITL 16A 4NO 230/240VAC 110DC Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITL 32A 1NO 230VAC Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTL-32-10-230 32A 1NO 230VAC/110VDC ,o numerze A9C30831. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
3350 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
5300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
2400 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
4200 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
32 A
Napięcie sterowania 1
230 - 240 V
Napięcie sterowania 2
110 - 110 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
32 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30831
ITL 32A 1NO 230VAC Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITLI 16A 1NO+1NC 12VAC 50-60 Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTLI-16-11-12 16A 1NO+1NC 12VAC/6VDC,o numerze A9C30015. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
12 - 12 V
Napięcie sterowania 2
6 - 6 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30015
ITLI 16A 1NO+1NC 12VAC 50-60 Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITLI 16A 1NO+1NC 130VAC 50-6 Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy iTL-16-11-130 16A 1NO+1NC 130VAC/48VDC ,o numerze A9C30315. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Ten produkt jest zgodny z normami IEC/EN...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
130 - 130 V
Napięcie sterowania 2
48 - 48 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C30315
ITLI 16A 1NO+1NC 130VAC 50-6 Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ITLs 16A 1NO 48VAC 50-60Hz Przekaźnik impulsowy

Opis produktu

Przekaźnik impulsowy z sygnalizacją iTLs-16-1-48 16A 1NO 48VAC/24VDC ,o numerze A9C32211. Możliwość rozbudowy o styki pomocnicze Stopień ochrony to IP20 i IP40 w obudowie. Jest montowany na szynie DIN. Stosowany jest głównie w aplikacjach sterowania oświetleniem. Przekaźniki impulsowe umożliwiają...

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Głębokość wbudowania
43.5 mm
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1
Liczba styków zwiernych
1
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek
1300 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)
2000 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)
900 VA
Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek
1600 W
Maksymalny prąd załączania (cos φ = 0,6)
16 A
Napięcie sterowania 1
48 - 48 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Zakres napięcia zasilającego
24 - 250 V
Znamionowy prąd załączania
16 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Funkcja
Przełącznik mechaniczny
Możliwa obsługa ręczna
Tak
Obsługa ręczna
Tak
Porównaj
A9C32211
ITLs 16A 1NO 48VAC 50-60Hz Przekaźnik impulsowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar