RE7CV Przekaźnik czasowy uniwersalnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/48455.jpg.
RE7CV Przekaźnik czasowy uniwersalny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
RE7CV11BU
Kod EAN: 
3389110348651
Symbol Sonepar: 
P00089132
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźnik cylkiczny asymetryczny, 0,05...1 s, 24 V AC DC, 1OC. gama produktów: Zelio Time - typ produktu lub komponentu : przemysłowy przekaźnik czasowy - nazwa komponentu: RE7 - rodzaj opóźnienia: L, Li, Lt - zakres opóźnienia: 0.05 s...300 godz

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
78 mm
Zakres nastawy czasu
0.05 - 1080000 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Nie
Funkcja załączania impulsowego
Nie
Funkcja wyłączania impulsowego
Nie
Funkcja gwiazda-trójkąt
Nie
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja migotania, załączanie zboczem opadającym, czas ustalony
Nie
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Funkcja migotania, załączanie zboczem narastającym, czas ustalony
Tak
Z gniazdem wtykowym
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Funkcja taktowania zboczem opadającym, czas nastawiany
Nie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Nie
Funkcja formowania impulsu
Nie
Odpowiedni do systemów zdalnego sterowania
Nie
Z wyjściem półprzewodnikowym
Nie
Funkcja taktowania zboczem narastającym, czas nastawiany
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar