Liczba styków przełącznych
2
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
230 - 230 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
230 - 230 V
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
220 - 220 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Wartość nastawy napięcia zadziałania
3 - 600 V
Zakres pomiarowy napięcia 1
3 - 600 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowy prąd załączania
4 A
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Kontrola nadnapięcia 1-fazowego
Tak
Rodzaj mierzonego napięcia
AC/DC
Kontrola podnapięcia 1-fazowego
Tak
Kontrola nadnapięcia dla prądu stałego
Tak
Funkcja histerezy, 1-fazowa
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC
Kontrola nadnapięcia 3-fazowego
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Tak
Kontrola podnapięcia 3-fazowego
Nie
Funkcja histerezy dla prądu stałego
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Kontrola podnapięcia dla prądu stałego
Tak
Funkcja histerezy, 3-fazowa
Nie