EMR6-W300-C-1 160-300VAC Przekaźnik kontroli napięcia zał/wył.z opóźnieniemEATON

files/fotob/420633.jpg.
EMR6-W300-C-1 160-300VAC Przekaźnik kontroli napięcia zał/wył.z opóźnieniem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
184776
Kod EAN: 
4015081788125
Symbol Sonepar: 
P01700131
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przekaźniki monitorowania zasilania faz, Zacisk śrubowy: Przekaźniki pomiarowe i monitorujące EMR, Opóźnione załączanie i wyłączanie, Zasilanie poprzez obwód pomiarowy, Opóźnienie załączenia/wyłączenia: brak = 0 lub regulowane od 0,1 - 30 s, Wartości progowe asymetrii regulowane w zakresie 2 – 25% średniego napięcia fazowego, Sieci trójfazowe, Monitorowanie napięcia fazowego: UN = 160 – 300 V AC, 50/60 Hz V AC, Monitorowanie: Kolejność faz (możliwość wyłączenia), Zanik faz, Zbyt wysokie napięcie, Zbyt niskie napięcie, Napięcie zasilające: 160 - 300 V AC, 50/60 Hz, Miejsce montażu: dowolne, zgodne z wymaganiami, Mocowanie: Mocowanie zatrzaskowe, szyna montażowa IEC/EN 60715, Szerokość: 22,5 mm, Normy: IEC, UL, CSA, CCC, GL

Dane techniczne

Głębokość
104.6 mm
Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
30 s
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
30 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy podaniu zasilania
0.1 s
Minimalna regulowana zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.1 s
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
160 - 300 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
160 - 300 V
Napięcie pracy dla DC
V [NA]
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
160 - 300 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
160 - 300 V
Napięcie zasilające dla DC
V [NA]
Szerokość
22.5 mm
Wysokość
85.6 mm
Zakres pomiarowy napięcia
160 - 300 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
160 - 300 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
160 - 300 V
Znamionowy prąd załączania
4 A
Detekcja zaniku fazy
Tak
Kontrola asymetrii faz
Nie
Kontrola kolejności faz
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Tak
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie
Funkcja kontroli podnapięciowej
Tak
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar