RMCV 0-10V lub 0-20mA Przetwornik napięciaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/509846.jpg.
RMCV 0-10V lub 0-20mA Przetwornik napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY ANALOG
Nr Katalogowy: 
RMCV60BD
Kod EAN: 
3389110108910
Symbol Sonepar: 
P01125981
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Ten przetwornik napięcia/prądu należy do gamy interfejsów analogowych Harmony. Ten ekonomiczny konwerter przekształca sygnał 0...50 V, 0...300 V, 0...500 V AC/DC na przełączalny sygnał 0...10 V, ± 10 V, 0...20 mA lub 4...20 mA. Napięcie zasilania wynosi 24 V DC, izolowane. Pozwala również na zwiększenie odległości pomiędzy czujnikiem a urządzeniem pomiarowym. Waży 150g, a jego wymiary to: szerokość 25mm, wysokość 78mm, głębokość 80mm. Konwerter ten, zgodny z normami IEC, certyfikowany przez UL i CSA, nadaje się do uniwersalnego użytku. Można go zamontować na szynie DIN 35 mm lub przykręcić śrubami na płycie montażowej

Dane techniczne

Głębokość
80 mm
Liczba faz
1
Napięcie pierwotne 1
50 V
Napięcie pierwotne 2
300 V
Napięcie pierwotne 3
500 V
Napięcie wtórne 1
10 V
Szerokość
31 mm
Wysokość
78 mm
Wersja modułowa
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Do montażu PCB
Nie
Rdzeń toroidalny
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar