SIRIUS 30A 24-230V/24VDC Przekaźnik półprzewodnikowySIEMENS

files/fotob/1104077.png.
SIRIUS 30A 24-230V/24VDC Przekaźnik półprzewodnikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
3RF20301AA02
Kod EAN: 
4011209575790
Symbol Sonepar: 
P01359940
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PRZEKAŹNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY 3RF2, SZER. 45MM, 30 A 24-230 V / 24 V DC, PRZYŁ. ŚRUBOWE Przekaźnik półprzewodnikowy SIRIUS 3RF20 do przełączania obciążeń omowych/indukcyjnych, np. grzejników lub zaworów w instalacji napełniającej.Urządzenia przełączają się bez zużycia i bezgłośnie, dlatego też są idealne do obszarów wrażliwych na hałas (biura, szpitale). Są wyjątkowo niezawodne nawet przy wysokich częstotliwościach załączania. Kompaktowa konstrukcja oszczędza miejsce na powierzchni chłodzącej. Przekaźniki statyczne można również rozszerzyć, po prostu zatrzaskując na nich standardowe moduły funkcyjne 3RF29 do różnorodnych zastosowań. Urządzenia są dopuszczone na całym świecie (np. IEC i UL/CSA).Przekaźniki statyczne są dostępne jako urządzenia 1-fazowe w dwóch szerokościach lub jako urządzenia 3-fazowe. Są dostępne dla różnych mocy i znamionowych napięć łączeniowych. Zaprojektowane do uruchamiania AC lub DC, są dostępne z przyłączem śrubowym, sprężynowym lub też z pierścieniową końcówką kablową.Jako akcesoria dostępne są oprócz modułów funkcyjnych 3RF29 również wtyczki sterowania oraz osłony zacisków.Prosty, efektywny, zawsze aktualny – modułowy system SIRIUS.

Dane techniczne

Liczba faz
1
Liczba styków głównych zwiernych
1
Zakres napięcia pracy
24 - 24 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
15 - 24 V
Znamionowy prąd obciążenia dla AC-1
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-1, 400 V
30 A
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-51
30 A
Wersja modułowa
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe

Pliki do pobrania

Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar