Napięcie zasilania 110 V AC/DC
Tolerancja napięcia zasilania -15 ÷ 10 %
Maksymalny prąd obciążenia AC-1 2 x 8 A
Element wykonawczy przekaźnik
Konfiguracja styków 2 × NO/NC
Separacja styku TAK
Maksymalny pobór prądu 25 mA
Trwałość łączeniowa mechaniczna min. 5x10⁶ cykli
Przyłącze zaciski śrubowe 2,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 1 moduł (18 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20