SIDOOR 1,5m 30VDC Motoreduktor prawostronnySIEMENS

files/fotob/1120820.png.
SIDOOR 1,5m 30VDC Motoreduktor prawostronny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6FB11030AT114MB0
Kod EAN: 
4047618098865
Symbol Sonepar: 
P01886247
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

SIDOOR M3 R geared motor, Pinion, right max. 180kg door weight, Cable length 1.5 m, 30VDC, -20°C to +50°C The SIDOOR Basic drives are characterized by an integrated motor connection cable with a cable length of 1.5 m, allowing a direct connection with the SIDOOR control device. Additionally, the permanently fixed belt pulley provided for the output shaft of the gear unit is optimized for toothed belt transmission with its S8M toothing. The SIDOOR Basic drives are divided into the performance classes M2 up to 120 kg (for AT40 only), M3 up to 180 kg, M4 up to 400 kg, and M5 up to 600 kg. The SIDOOR Advanced drives MDG3/MDG4/MDG5 are also available for the ATD4xxW controllers. A wide selection of geared motors ensures that there is always a left and right geared motor variant available. All necessary mechanical components such as guide pulleys, mounting brackets, door clutch holders, and toothed belts are available accordingly as accessories for doors with toothed belt transmission

Dane techniczne

Długość
236 mm
Maks. prędkość
0.65 m/s
Maksymalny ciężar drzwi/bramy
180 kg
Przełożenie
15
Wysokość
98 mm
Znamionowy prąd pracy
4 A
Średnica
63 mm
Położenie zębatki
Prawy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar